絞り込み
使用範囲(AWG)
  • 24~10(1)
  • その他(1)
適合電線(mm2)
  • 2
  • 0(3)
  • 0.035(2)
  • 0.05(5)
  • 0.08(5)
  • 0.13(4)
  • 0.2(5)
  • 0.2~5.5(3)
  • 0.2~6(4)
  • 0.3(7)
  • 0.5(8)
  • 0.75(6)
  • 0.8(3)
  • 1.25(9)
  • 1.6(8)
  • 2.0(4)
  • 3.5(8)
  • 5.5(7)
  • 6(3)
  • 10(5)
使用範囲(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 163(2)
  • 180(5)
  • 215(1)
  • 220(1)
  • 228(1)
ブランド
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(5)
  • SK11(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • フジ矢(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • JAPPY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
24~10(1)
その他(1)
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。
    全長(mm)163黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
  • オートワイヤーストリッパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートワイヤーストリッパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。
    用途被覆電線などの被覆を剥がす作業にトラスコ品番195-4856材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215質量(g)280適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5アズワン品番65-1970-67適合電線範囲 AWG(#)24~10
  • VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
    用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
  • クリンピングプライヤー SK11

    クリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5
  • VVFケーブル専用ストリッパ JAPPY

    VVFケーブル専用ストリッパ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能
    用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯材質特殊鋼
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2
  • ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
  • ワイヤーストリッパー VA 2心用 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー VA 2心用

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様VA2心用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.6mm×2心・2.0mm×2心(VA線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー VA 3心用 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー VA 3心用

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様VA3心用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.6mm×3心・2.0mm×3心(VA線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動弁特集
おすすめ人気ランキング
手動型