49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • クラフトナイフL型 オルファ

    クラフトナイフL型

    オルファ(16件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
    トラスコ品番360-7488全長(mm)115質量(g)50適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密ナイフ EIGERTOOL(アイガーツール)

    超精密ナイフ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。 モデリング・切り絵・カッティングシートに。
    付属品安全ケース全長(mm)146刃厚(mm)0.38材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル)AS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフ NTカッター

    ナイフ

    NTカッター(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
    用途工作、DIY、アウトドアに材質(本体)PP+ガラス樹脂
  • 精密ナイフキット EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密ナイフキット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    替え刃式の超薄刃精密ナイフです。 刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
    セット内容ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密マイクロナイフ TOOL TOOL

    精密マイクロナイフ

    TOOL TOOL(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
    用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに材質(柄部)アルミニウム削り出し硬度HRC60材質(刃)SK-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密マイクロナイフ SK11

    精密マイクロナイフ

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
    用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115硬度HRC(刃部)60材質(刃)SK-5
  • ユニバーサルナイフ BAHCO(バーコ)

    ユニバーサルナイフ

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
    トラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312適合替刃SQZ150003-SBL
  • キングトニー ユーティリティナイフ KING TONY

    キングトニー ユーティリティナイフ

    KING TONY(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き
    全長(mm)180質量(g)200
  • フォールディングナイフ Slice(スライス)

    フォールディングナイフ

    Slice(スライス)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10562は、馴染みのあるポケットナイフや折りたたみナイフの利便性をベースデザインに、Slice独自のセラミック刃をプラスしたカッターです。使用の際は、リリースボタンを押すと刃先部のロックが解除され、刃先を好みの角度(2段階)にロックが可能です。フィンガーループに指を通す形でグリップを使用する事もでき、効果的なカッティング作業を行えます。使いやすく、身に付けやすいデザインな上にベルト等に装着可能なメタルクリップもついているので、持ち運びにも便利です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
    寸法(mm)191.1×33.3×21.2材質(本体)カーボンスティール、アルミニウム、ナイロン(ポポリアミド)、ステンレススティール質量(g)168深さ(mm)21材質(刃)セラミック刃先(mm)65×12×1.3適合替刃10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
  • クラフトナイフ(先丸) Hultafors(ハルタホース)

    クラフトナイフ(先丸)

    Hultafors(ハルタホース)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレード先端のポイントが曲線状になっており突刺しの心配がありません。切断部は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
    用途樹脂、木材などのあらゆる切断に。開梱作業に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)全長(mm)203
  • 精密マイクロナイフ SK11

    精密マイクロナイフ

    SK11
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。ナイフとしては使えません。
    用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115材質(刃)SK-5
  • ユーティリティナイフ DX126 COAST

    ユーティリティナイフ DX126

    COAST
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ナイフメーカーが製造する折畳み式のユーティリティーカッターです。コンパクトな本体にポケットクリップが付帯し携帯性に優れています。カッター使用時の安全性のためのダブルロック機構です。グラスファイバー強化ナイロン製のハンドルはグリップ性に優れるデザインです。ワンタッチで素早く刃の交換ができます。ランヤードホールがあり紐を通すことができます。製品本体には生涯保証が付帯します。
    仕様ポケットクリップ付トラスコ品番716-6186材質グラスファイバー強化ナイロン刃長1.25インチ全長(mm)(使用時)135 / (収納時)80刃形トラペゾイド刃
  • 折りたたみナイフ 替刃収納付 KLEIN TOOLS

    折りたたみナイフ 替刃収納付

    KLEIN TOOLS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    刃は135もしくは180°でロックができ、用途に応じて固定して切断できます。折り出し式の替刃収納を内蔵し、予備刃を収納できます。サイドボタン式で素早く開けられます。ハンドル背面のスロットで、閉じたままストラップを切断できます。クリップ付きで持ち運びしやすいです。
    用途ストラップ・結束材の切断。ビニール・フィルムの切断付属品替刃6枚トラスコ品番704-7929材質アルミニウム幅(mm)28全長(mm)175刃長(mm)25
  • ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm Hultafors(ハルタホース)

    ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm

    Hultafors(ハルタホース)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
    用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2097全長(mm)209
  • クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm Hultafors(ハルタホース)

    クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm

    Hultafors(ハルタホース)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    職人用多用途ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
    用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2102全長(mm)208
  • ナイフ用 チタンコートブレード LENOX(レノックス)

    ナイフ用 チタンコートブレード

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(50枚)
    当日出荷
    ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
  • ユーティリティーナイフ STAHLWILLE(スタビレー)

    ユーティリティーナイフ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に全長(mm)174質量(g)200
  • リトラクタブルナイフ IRWIN

    リトラクタブルナイフ

    IRWIN(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
    付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
  • ユーティリティナイフ LENOX(レノックス)

    ユーティリティナイフ

    LENOX(レノックス)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
    用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。付属品ブレード3枚全長(mm)170質量(g)200
  • ユーティリティナイフ エスコ

    ユーティリティナイフ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589CJ
  • 折りたたみナイフ DEWALT

    折りたたみナイフ

    DEWALT
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。予備替刃を本体に内蔵でき、最大5枚まで収納可能です。閉じたままでも素早くカットできるガットフック搭載/ナイフを開かずにガットフックで素早くカットし、安全・便利でアウトドアや作業に最適です。
    仕様最大替刃収納(枚):5材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W115×D30×H25、展開時:W180×D30×H25質量(g)130替刃仕様ユーティリティブレード
  • 2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 KLEIN TOOLS

    2WAYナイフ/スクレーパー 収納付

    KLEIN TOOLS
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。耐久性の高いアルミボディです。
    用途ケーブル被覆の切断。梱包材の切断。ラベル・シール剥がし付属品替刃3枚トラスコ品番704-7934材質アルミ合金幅(mm)42全長(mm)191刃長(mm)61
  • サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm WIZ'A

    サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm

    WIZ'A
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    工作専用、鋼付
    用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK鋼付 サヤ:PC全長160mmブラック刃幅60mm刃型片刃
  • クイックブレード オートロード ユーティリティナイフ WILLIAMS

    クイックブレード オートロード ユーティリティナイフ

    WILLIAMS
    3,500税込3,850
    1丁
    9日以内出荷
    ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。 替刃は5枚入ります。 刃先を出すと自動でロックが掛ります。
    仕様スライドプッシュ式・オートロック付トラスコ品番757-7052材質プラスティック全長(mm)170質量(g)240刃厚(mm)0.6適合替刃SQZ150003-SBL
  • タタックナイフショート タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフショート

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
    用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付トラスコ品番761-7879ブレードハードクロームメッキ処理
  • ユーティリティナイフ DX190 COAST

    ユーティリティナイフ DX190

    COAST
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ナイフメーカーが製造する折畳み式のユーティリティーナイフです。カッター使用時の安全性のためのダブルロック機構です。ナイロン樹脂製のハンドルはグリップ性に優れるデザインです。ワンタッチで素早く刃の交換ができます。携帯に便利なポケットクリップ付きです。ハンドル内には替刃を3枚収納できます。製品本体には生涯保証が付帯します。
    付属品替刃4枚(装着刃を含む)仕様ポケットクリップ付トラスコ品番716-6185材質ナイロン樹脂刃長1.25インチ全長(mm)(使用時)178 / (収納時)115刃形トラペゾイド刃
  • 誘導焼入ユーティリティナイフ替刃 DEWALT

    誘導焼入ユーティリティナイフ替刃

    DEWALT
    969税込1,066
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    DEWALT誘導焼入れユーティリティナイフ用替刃は、耐久性を高める熱処理が施されています。誘導加熱焼入れ刃先により、標準的なカーボンスチール刃に比べて75%以上の鋭さと、2倍長持ちする切れ味を実現します。(社内テスト結果による)専用熱処理加工により、刃全体がより強靭でしなやかになり、耐久性が向上します。ユニバーサルフィット設計で、世界中のほとんどのユーティリティナイフに対応します。初回から鋭い切れ味を発揮する刃付け形状です。
    材質METAL質量(g)40サイズ(mm)L62×W19
  • タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT

    タフ固定式 ユーティリティナイフ

    DEWALT
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。スライド&クリック式刃交換/ボタン不要の簡単刃交換システムで、素早く安全に刃をセットします。高強度作業でも安心の刃保持力と耐久性/先端部の補強材で繰り返しの打撃にも強く、ダブル強化スライダー構造で刃の脱落を防止し、高負荷な切断作業にも耐える堅牢設計です。人間工学に基づいたデザイン/手にしっかりフィットし、滑りにくく安定したグリップを実現します。鋳造合金ボディが高い耐久性を実現し、グリップポイント設計で細かなコントロールカッティングも安定して行えます。2倍の耐久性と異物耐性/独自設計により、刃の詰まりや引っかかりを防止し、スライダーメカニズムの寿命を大幅に延ばし、タフな現場でも長く使える信頼のパフォーマンスを実現します。替刃を清潔・安全に、スマート収納/防水仕様の本体内蔵収納で、最大10枚の替刃を水濡れから守りながらハンドル内に保管します。セキュアブレードロック/強力なブレード保持力で、ハードなカット作業にも対応し、攻めの切断もしっかりと刃を固定するため、安心して作業に集中できます。強化ストライクゾーン/ノーズ部分に追加素材を採用し、繰り返しの打撃にも耐える堅牢設計で、過酷な使用環境でも、ナイフ本体をしっかりと守ります。
    仕様最大替刃収納(枚):10材質合金鋳造・PP・RUBBER質量(g)250替刃仕様ユーティリティブレードサイズ(mm)W178×D25×H45
  • 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT

    折りたたみナイフ(オートロード機構付)

    DEWALT
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(3枚)。自動ブレード装填機構を搭載しており、ボタンを押すだけで新しい刃を簡単にセットできます。本体は全て金属製で、長期間の使用にも耐える高い強度と信頼性を実現します。フォールディング機能により、ワンタッチでスムーズに折りたたみや展開が可能です。安全性と快適性を追求したラバーグリップで、ハンドルや押す部分にゴム素材を使用し、滑りにくく手にフィットするエルゴノミック設計です。持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。すべての標準ユーティリティブレードに対応し、3枚分の予備替刃を本体に収納できます。
    仕様最大替刃収納(枚):3材質PP・ METAL・RUBBER寸法(mm)収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20質量(g)180替刃仕様ユーティリティブレード
  • 折りたたみナイフ DEWALT

    折りたたみナイフ

    DEWALT
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。
    材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20質量(g)120替刃仕様ユーティリティブレード
  • 超硬ユーティリティナイフ替刃 DEWALT

    超硬ユーティリティナイフ替刃

    DEWALT
    569税込626
    1パック(5枚)
    翌々日出荷
    DEWALT 超硬ユーティリティナイフ用替刃は、耐久性と安全性を兼ね備えた最長寿命の替刃です。レーザー堆積カーバイド刃先により、従来のユーティリティ替刃はの10倍の鋭さを長期間維持し、現場での作業効率が向上します。スチール製ボディが柔軟性を持ち、刃の折れや破損を防止します。
    用途ユーティリティナイフ用替刃材質METAL質量(g)20サイズ(mm)L62×W19
  • フォ-ルディングナイフ トップマン[工具・金物]

    フォ-ルディングナイフ

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ポケットサイズの折りたたみ式小型ナイフ
    全長(mm)150刃渡り(mm)60折りたたみ寸法(mm)90
  • フォールディングナイフ トップマン[工具・金物]

    フォールディングナイフ

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    ポケットサイズの折りたたみ式小型ナイフ
    仕様mini全長(mm)150刃渡り(mm)50折りたたみ寸法(mm)90
  • 折り畳み式ナイフ BOSCH(ボッシュ)

    折り畳み式ナイフ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
    用途紙、布、革などの切断セット内容ナイフ、替え刃計3枚材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール長さ(mm)【開閉】175/114質量(g)121刃長(mm)62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • FACOM(ファコム) メス型 ナイフ | 8451 FACOM

    FACOM(ファコム) メス型 ナイフ | 8451

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)150質量(g)15
  • FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ 176mm | 844D FACOM

    FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ 176mm | 844D

    FACOM
    7,798税込8,578
    1個
    73日以内出荷
    使用後、ブレードは自動的に本体に収納されます。3枚のブレード(工場出荷時に1枚、本体に2枚)が付属しています
    全長(mm)176質量(g)185全高(mm)40.5
  • FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ | 844R FACOM

    FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ | 844R

    FACOM
    6,798税込7,478
    1個
    73日以内出荷
    3つのブレード設定を選択できます。成形ハンドルハウジング5枚。亜鉛合金スライドボタン
    質量(g)190
  • サヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm WIZ'A

    サヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm

    WIZ'A
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    工作専用、全鋼
    用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK全鋼 サヤ:PC全長160mmウッド刃幅60mm刃型片刃
  • ユーティリティーナイフ エスコ

    ユーティリティーナイフ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
    用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
  • 折り畳みカッターナイフ ハゼット

    折り畳みカッターナイフ

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-5364

ナイフ』には他にこんなカテゴリがあります

ユーティリティナイフ