カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(87)
- HIT(ヒット)(77)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- アーム[作業工具](17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(92)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(19)
- 300~350未満(35)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(28)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(37)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(17)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 専用カッター
商品豆知識

帯鉄カッター 叩き込み式
ヒット商事¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437色レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
ミニカッター アルミハンドル
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4![ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283743-210315-02.jpg)
ワイヤーロープカッター300mm
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
200mm ミニクリッパー(スプリング付)
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)365刃先形状標準刃切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
ボルトクリッパー
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃
PICUS(大洋精工)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応質量(g)260硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
小型クリッパー バネ付
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
小型クリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,398~税込¥9,238~1丁当日出荷から翌日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
オールステンミニカッター
モトコマ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中金属部分は全てステンレスを使用していますので、防錆性に優れています。質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4サイズ(mm)200
オールステンストロングカッター
土牛¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状になっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2874全長(mm)210材質/仕上ステンレス製質量(g)230取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
ワイヤーロープカッター
trad¥1,998税込¥2,1981個当日出荷抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる! ワイヤーの切断に最適 抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる 軽く片手で作業ができる 未使用時に刃を閉じておけるロック機能付 安全ストッパー付材質刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66全長(mm)190質量(g)280切断能力ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×58×18、台紙:263×95×20
ステン刃アルミストロングカッター
土牛¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃部調整済み。全質量約160gと軽量化。用途軟鋼線の切断に。全長(mm)210切断能力(mm)軟鋼線3.5材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)軽量アルミ全質量(g)約160
モクバ印 レースウエイカッターD
Mokuba(小山刃物製作所)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20
鉄筋ワイヤーカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷銅線から鉄筋までの幅広い用途。 刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。 ハンドルに特殊アルミ合金使用。 軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
アングルカッタ 替刃
MCC(松阪鉄工所)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。種別替刃![ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283734-210315-02.jpg)
ワイヤーロープカッター200mm
アーム[作業工具]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)200最大切断径(Φmm)5再生紙使用マーク適合
アルミボルトクリッパー曲がり
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。用途線材の切断。寸法(mm)250角度(°)ハンドル曲がり:15ハンドル形状曲がり最大切断能力(mm)軟鉄線:5
ミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。 2mmの硬線が切れます。トラスコ品番497-4387材質スチール直刃、アルミハンドル全長(mm)215質量(g)155切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
MCC BC-600用止めねじセット
MCC(松阪鉄工所)¥299税込¥3291組当日出荷用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4458適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)10
オールステンストロングカッター
土牛¥3,998税込¥4,3981個当日出荷刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。全長(mm)210質量(g)230切断能力(mm)軟鋼線(鉄線)4
帯鉄カッター スライディングストライカー式
ヒット商事¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。用途帯鉄の切断。コイル材の開梱作業。厚さ(mm)最大43寸法(mm)520×135×43全長(mm)520色レッド/ブラック質量(g)1800タイプスライディングストライカー式切断能力(mm)厚み1.2×幅51最大幅(mm)135材質(刃)工具用特殊鋼
アルミミニクリッパー
SK11¥1,688税込¥1,8571個当日出荷耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
磨きアルミボルトクリッパー
土牛¥5,798~税込¥6,378~1丁当日出荷高級感のある磨き仕様になっています。用途番線の切断作業に。全長(mm)230材質/仕上ハンドル:アルミ質量(g)290切断能力(mm)HRB80軟線:4材質(刃)工具鋼
シノ付カッター
土牛¥1,788税込¥1,9671丁当日出荷番線の締めこみ作業に便利なシノ付きとなっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4391全長(mm)225材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)330取付穴ありハンドルシノ付きストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線4.0
オールステンシノ付カッター長シノ型曲がり
土牛¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2867全長(mm)260材質/仕上ステンレス製質量(g)290取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
Mバーカッター
JAPPY¥24,980税込¥27,4781個当日出荷火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ステンレス刃
PICUS(大洋精工)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応質量(g)155呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応






![ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283743-210315-02.jpg)



















![ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283734-210315-02.jpg)
































![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)