163件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプから絞り込む
  • フロアーブライト 鉄さびクリーナースプレータイプ ABC商会

    フロアーブライト 鉄さびクリーナースプレータイプ

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    床や壁に付着した鉄の赤さびを簡単な作業で除去するクリーナーです。井戸水や地下水により赤茶色に変色したタイル目地や石材の洗浄にも使用可能です。中性のため、酸性やアルカリ性の洗剤を使用していません。下地を傷めず、作業者にも安全です。汚れた面に刷毛やローラー刷毛で塗布、約5~10分後拭き取り、洗浄し汚水を除去し、水拭き・水洗いして乾燥させます。
    用途床・壁の洗浄と清掃に。床・壁面に付着したり浸み込んだ鉄の赤さびの除去に。清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者に。トラスコ品番200-1506材質/仕上中性水溶液、TG酸塩/界面活性剤/キレート剤/増粘剤/水質量(kg)2容量(kg)2
  • フロアーブライトクリーナー ABC商会

    フロアーブライトクリーナー

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1缶
    5日以内出荷
    汚れの程度によって希釈倍率を変えるだけで簡単に床面の汚れが落とせます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
    用途10~100倍液で使用する万能洗剤で、一般の汚れから軽い油汚れに。トラスコ品番200-1503材質/仕上界面活性剤/添加剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶繰り返し・詰め替え対応
  • 18Lアスファルト用洗浄剤 エスコ

    18Lアスファルト用洗浄剤

    エスコ(1件のレビュー)
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    仕様アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄、除去用
  • 環境配慮型 カーペット用洗剤 GP105 カーペットクリーナー フローケム

    環境配慮型 カーペット用洗剤 GP105 カーペットクリーナー

    フローケム
    5,398税込5,938
    1本(3.78L)
    4日以内出荷
    「GP105 カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の前処理&洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。スピンボンネット、ポリッシャー、エクストラクターすべての洗浄機で使える。洗浄力が高い。 希釈率と洗浄機で調整することで、日常から定期清掃まで幅広い用途に対応が可能。
    用途カーペット素材成分アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)希釈倍率前処理剤:5~10倍/スピンボンネット:100~200倍/ポリッシャー:20倍(要リンス)/エクストラクター:15~50倍液性アルカリ性香り柑橘系
  • 床用バイオクリーナー 大一産業

    床用バイオクリーナー

    大一産業
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    40℃程度のお湯で100倍~300倍に希釈し、床面にモップ等で塗布またはジョウロ等で散布するだけでバイオと酵素が油汚れ等の汚れを分解していきます。今までの清掃方法に比べ格段に作業効率と効果があがります。※使用開始直後は、表面の油を分解し始め、よりベタつきを感じる場合がありますが、継続使用して頂ければ改善されていきます。
    容量(L)1液性弱アルカリ性TKG品番9-1321-0401TKG品番(2017)6-1181-0401繰り返し・詰め替え対応
  • ユシロ ハイブリッドクリーナー ユシロ化学工業

    ユシロ ハイブリッドクリーナー

    ユシロ化学工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    欠品中
    高膜厚を、短時間で一気にはくり出来ます。有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特許取得の皮膜破壊特殊浸透剤の配合により、高膜厚でも一気にはくりができ、最強の皮膜溶解力で作業時間短縮も可能にします。
    用途業務用・床用洗浄剤
  • スプレーアップ つやげん

    スプレーアップ

    つやげん
    12,980税込14,278
    1箱(4L×4本)
    5日以内出荷
    カーペット洗浄の前処理剤。 ヤーンパッド方式(ボンネット方式)にも使用可能な再汚染防止剤配合製品。 弱アルカリ性、低発泡。
    希釈倍率5~10倍
  • ネオカーペットシャンプーⅡ つやげん

    ネオカーペットシャンプーⅡ

    つやげん
    11,980税込13,178
    1缶(18L)ほか
    5日以内出荷
    高い洗浄力でワンランク上の仕上がり! 汚れの酷い現場(獣道)等の洗浄にお勧めのカーペット洗浄剤。 弱アルカリ性の低臭タイプ製品。
    用途カーペットタイル、化学繊維のジュータン用。希釈倍率20~30倍繰り返し・詰め替え対応
  • セラトリートメント ミヤキ

    セラトリートメント

    ミヤキ
    4,998税込5,498
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。
    用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
  • インパラス ミヤキ

    インパラス

    ミヤキ
    19,980税込21,978
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。 御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
    適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石液性酸性標準使用量10m2/L(原液)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類繰り返し・詰め替え対応
  • イシクリン ミヤキ

    イシクリン

    ミヤキ
    18,980税込20,878
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷
    イシクリンは漂白力に優れた石材用洗浄剤で、軽度の汚れ落としに最適です。 大理石・御影石の鏡面・コンクリートを傷めませんので、安心して使用できます。(中性タイプ)
    液性中性標準使用量10m2/L(原液)
  • セラミック用 防汚剤 リンレイ

    セラミック用 防汚剤

    リンレイ
    25,980税込28,578
    1個(4L)
    5日以内出荷
    セラミックタイルに付着する土砂や油汚れを防ぎ、タイルの風合いを損ねず美観を維持。 臭いの少ない水系タイプ。
    用途屋内セラミック床タイルの汚れ防止標準使用量160~800m2/原液使用/本アズワン品番64-8883-72
  • セラミックタイル専用クリーナー ユシロ化学工業

    セラミックタイル専用クリーナー

    ユシロ化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    メンテナンスフリーと言われるセラミックタイル。 実は汚れが蓄積し、徐々に黒ずみが進むため、定期的な洗浄作業が必要です。 洗浄成分が特殊浸透剤の作用で、セラミックタイル表面の微細な穴(ポーラス)まで入り込み、 蓄積した汚れまで浮かび上がらせて洗浄します。
    用途業務用・床用洗浄剤トラスコ品番819-3514容量(L)14タンク容量(L)14液色黄色pH13液性アルカリ性引火点(℃)引火せず臭気特異臭密度(g/cm3)1.04
  • YCM-EXシャンプー 4L ユシロ化学工業

    YCM-EXシャンプー 4L

    ユシロ化学工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-3510質量(kg)4.4商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ディバーシーシャンプークリーニング用洗剤 ニューシャンプー イノマタ化学

    ディバーシーシャンプークリーニング用洗剤 ニューシャンプー

    イノマタ化学
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    強力な洗浄力と泡立ち、泡切れとも大変良い処方で効率よくシャンプークリーニングが行えます。ナイロン、ウールの素材を選ばず安心して使用できます。再汚染防止剤配合。
    容量(L)5希釈倍率20~30倍TKG品番9-1378-0301TKG品番(2017)6-1234-0301商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • カーペキープ マルチクリーナー シーバイエス

    カーペキープ マルチクリーナー

    シーバイエス
    6,898税込7,588
    1本(5L)
    5日以内出荷
    マルチタイプ。希釈倍率を変えることで、様々なカーペットクリーニングが可能。です。低泡性。優れた洗浄力と低泡性により、作業の効率化を実現します。再汚染防止性。再汚染防止剤配合のため失敗しにくく、誰でも安心して作業で。きます。
    用途合成繊維、及び天然繊維カーペットの洗剤として成分非イオン系界面活性剤、再汚染防止剤、金属イオン封鎖剤液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • セイバー即洗力NW ペンギンワックス

    セイバー即洗力NW

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    凹部の汚れに強い速効洗浄力。セイバー即洗力で定評のある速効性を生かし、シャンピング洗浄でも凹部の汚れに素早く浸透する新しい処方を開発しました!。回収作業が進む超低発泡性。泡立ちが極小だから、洗浄汚水のウェットバキューム回収や流水作業もスムーズに進みます。
    用途エンボスシート、石材、磁器タイルなど樹脂ワックスが塗布されていない床の汚れ除去剤として使用します。樹脂ワックスが塗布された床に使用しても差し支えありません。成分2-(メチルアミノ)エタノール、炭酸ナトリウム、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド、非イオン系界面活性剤、ビルダー、金属イオン封鎖剤、染料、水容量(L)18希釈倍率20-100倍液性強アルカリ標準使用量9,000m2(50倍希釈時)
  • ライムクリーナー 自動床洗浄機専用 除菌クリーナー ペンギンワックス

    ライムクリーナー 自動床洗浄機専用 除菌クリーナー

    ペンギンワックス
    15,980税込17,578
    1箱(4L×2本)
    3日以内出荷
    病院/介護施設/食品工場などのサニテーション管理に!。除菌剤配合で優れた除菌効果が得られます!。抜群の低泡性で作業効率がアップします!。除菌剤の働きにより洗浄後は優れた消臭効果を発揮します!
    用途業務用・化学床および樹脂ワックスが塗布されている床面の除菌洗浄成分非イオン系界面活性剤、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム、水容量(L)4×2本入希釈倍率(標準)120倍希釈液推奨
  • セラファイン ブルー 中性タイプ セラミックタイル/化学床用クリーナー ペンギンワックス

    セラファイン ブルー 中性タイプ セラミックタイル/化学床用クリーナー

    ペンギンワックス
    10,980税込12,078
    1箱(4L×2本)
    3日以内出荷
    セラミックタイル&化学床に対応した中性洗浄剤。ポーラスに入り込んだ黒ずみまで強力に除去。泡切れが良く、作業効率アップ。帯電防止剤配合で、ホコリの再付着を防止。セラミックと化学床材の複合フロアの日常管理に最適!
    用途業務用・セラミック床材、壁面の表面洗浄。化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水溶性溶剤、pH調整剤、防腐剤、香料、染料、水容量(L)4×2本入希釈倍率(標準)50倍-100倍液性中性
  • エクストラクションクリーナー ペンギンワックス

    エクストラクションクリーナー

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1箱(4L×4本)
    3日以内出荷
    低発泡性で浸透性が強く大きいクリーニング効果。経済的な濃縮タイプ。
    用途業務用・カーペット用洗剤 エクストラクター用成分非イオン系界面活性剤、合成樹脂、ビルダー、可溶化剤、防腐剤、水容量(L)4×4本入希釈倍率(標準)50倍
  • カーペットプレコン(中性) カーペット前処理剤 ペンギンワックス

    カーペットプレコン(中性) カーペット前処理剤

    ペンギンワックス
    22,980税込25,278
    1箱(4L×4本)
    3日以内出荷
    カーペット洗浄用前処理剤。特に汚れの激しい場所に最適。
    用途業務用・カーペット用洗剤。ボンネットバフ用洗剤またはカーペット洗浄の際の前処理剤成分水溶性溶剤、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、pH調整剤、防腐剤、水容量(L)4×4本入希釈倍率(標準)5倍
  • ル・プラス フローリング・ラグ用洗剤 ピュアソン

    ル・プラス フローリング・ラグ用洗剤

    ピュアソン
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    手肌にやさしい植物由来アミノ酸系洗浄成分を配合した、フローリング・ラグ用の洗剤。食べこぼしや皮脂などの汚れを安心成分ですっきり洗浄します。安全性の高い抗菌成分を配合。汚れにスプレーして拭き取るだけなので、頻繁に洗えない物の汚れ落としに便利。
    成分界面活性剤(1%、ラウロイルサルコシンTEA)、抗菌剤(MIS)寸法(mm)100×210×70
  • カバーの要らないカーペットクリーナー ヒラノトレーディング

    カバーの要らないカーペットクリーナー

    ヒラノトレーディング
    3,698税込4,068
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    カバーが無いからすぐ使える。そのまま置いても壁にかけてもテープがつかない。
    寸法(mm)165×310×60
  • スペースショット カーペット・壁紙用 オーブテック

    スペースショット カーペット・壁紙用

    オーブテック
    27,980税込30,778
    1ケース(4L×4本)
    7日以内出荷
    この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 。希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 。静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 。泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 。一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 。コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 。前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
    用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・ビニール・モルタル・布製壁紙・艶のない石材使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。希釈倍率【原液~10倍】シミ取り:500ccのガンスプレーに250cc~50ccの原液を入れます、【10~ 20倍】前処理:5Lの容器に500cc~250ccの原液を入れます、【30~ 60倍】ヤンパット(セミドライ):5Lの容器に200cc~80ccの原液を入れます、【60~150倍】ポリッシャー・バルチャー使用:10Lの容器に160cc~60cc入れます、【300倍】スチームエクストラクター使用:10Lの容器に40cc~25cc入れます、【10倍】壁(水性塗装・ビニール・布クロス):500ccのガンスプレーに50ccの原液を入れます(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)繰り返し・詰め替え対応
  • カーペットパイルコーティングAg+ RECOBO リンレイ

    カーペットパイルコーティングAg+ RECOBO

    リンレイ
    42,980税込47,278
    1箱(18L)
    翌日出荷
    ・抗菌・抗ウイルス効果および持続性(2ヶ月)の第三者試験機関によるエビデンスを取得しています 。・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し維持します ・労力が大きくコストの掛かる洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・洗浄しないので、カーペットの縮みや退色、ウィックバックのリスクを減らします ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
    用途カーペットの美観維持、向上、除菌、抗菌※1、ウイルス除去※2、抗ウイルス※2。※1 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証 ※2 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません質量(kg)19.3標準使用量1箱で360~720m2(原液~2倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
  • ニューソープA サンエスエンジニアリング

    ニューソープA

    サンエスエンジニアリング
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    床面の油汚れに特化した乳化分散型の洗浄剤ニューソープA!整備工場などの床やリフト周りなどの油汚れやオイルタンク内の洗浄にも効果的!油汚れに対して洗浄と中和を同時におこなうため、公害性が非常に低く環境配慮性の高い洗浄剤です。自動車ディーラー様の現場工場でも力を発揮しています!。油分を乳化中和処理させて床面を強力洗浄。乳化力が強力で整備工場の床などの洗浄剤として最適。油汚れの洗浄と油の中和を同時に行いますので公害性が少なく水棲生物に対して影響が少ない洗浄剤。
    用途油汚れの床や流出した油に。内容量(L)18分類炭化水素系繰り返し・詰め替え対応
  • ECO SARASA 床用洗浄剤 レイメイ

    ECO SARASA 床用洗浄剤

    レイメイ
    4,698税込5,168
    1本
    6日以内出荷
    床の表面だけを反発で落とすのでワックスが剥がれにくい! 成分がほぼ水で渇きが早いので滑りにくい! 洗剤の浸透性がほぼないので基材を傷めにくい! ホールの他、厨房床にも使用できます 石油系界面活性剤不使用だから小泡で拭き取りがラク 自然由来だから床にやさしい。環境にも人にもやさしい。
    仕様●内容量:4L●ボトルサイズ:幅20cm×奥行11cm×高さ25cm(キャップ部分含む)アズワン品番68-0812-16繰り返し・詰め替え対応
  • カーペット用クリーナー エスコ

    カーペット用クリーナー

    エスコ
    24,600税込27,060
    1箱(12本)
    翌日出荷
    油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
    材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480
  • リ・ニュー!(TM)3 INNUSCIENCE

    リ・ニュー!(TM)3

    INNUSCIENCE
    10,980税込12,078
    1箱(2本)
    6日以内出荷
    リノリウムやビニールの床表面の美観を復元させ、表面を保護し、床を長持ちさせます。低VOCの床用保護剤です。使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。リ・ニュー!(TM)シリーズであり。スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ3に使用します。
    仕様●ケースサイズ:275×160×330●成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、植物油エマルジョンアズワン品番65-9400-54繰り返し・詰め替え対応
  • リ・ニュー!2 INNUSCIENCE

    リ・ニュー!2

    INNUSCIENCE
    10,980税込12,078
    1箱(2本)
    6日以内出荷
    床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。
    仕様●ケースサイズ:275×160×330●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤アズワン品番65-9400-52繰り返し・詰め替え対応
  • リ・ニュー!(TM)1 INNUSCIENCE

    リ・ニュー!(TM)1

    INNUSCIENCE
    12,980税込14,278
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    リノリウム、ビニール、ラミネートフロアのディープクリーニング用に設計されたバイオテクノロジークリーナーです。頑固な汚れや油脂を分解し、素早くきれいに仕上げます。リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!。スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ
    仕様●ケースサイズ:255×230×230●成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、コカミドプロピルベタイン、安全なバクテリア培養液、活性発酵エキスアズワン品番65-9400-49繰り返し・詰め替え対応
  • リ・ニュー!(TM)2 INNUSCIENCE

    リ・ニュー!(TM)2

    INNUSCIENCE
    9,998税込10,998
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!。スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ2に使用します。
    仕様●ケースサイズ:255×170×240●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤アズワン品番65-9400-51繰り返し・詰め替え対応
  • つけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用] エスコ

    つけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用]

    エスコ
    1,080税込1,188
    1本
    翌日出荷
    臭いが少ないので使用場所を選びません。
    用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480繰り返し・詰め替え対応
  • カーペットシャンプー エスコ

    カーペットシャンプー

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個(4L)
    翌日出荷
    原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
    内容量(L)4希釈倍率20~100倍標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
  • フロアーブライトリムーバー ABC商会

    フロアーブライトリムーバー

    ABC商会
    29,980税込32,978
    1缶
    4日以内出荷
    床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで古くなったワックスを除去します。
    用途古い樹脂ワックスの除去剤に。トラスコ品番200-1508材質/仕上陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶
  • フロアーブライトオイルクリーナー ABC商会

    フロアーブライトオイルクリーナー

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1缶
    4日以内出荷
    床面に付着した油汚れを簡単に除去することができます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
    用途原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。トラスコ品番200-1504材質/仕上界面活性剤/添加剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶繰り返し・詰め替え対応
  • カーペット用洗剤 CHC-60N専用洗剤 アマノ[事務用品/清掃用品]

    カーペット用洗剤 CHC-60N専用洗剤

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    32,980税込36,278
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    カーペット洗浄(クリーニング) 用のCHC-60Nに使用する専用洗剤です。内容量:4リットル。
    容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
  • カーペットクリアー 横浜油脂工業(Linda)

    カーペットクリアー

    横浜油脂工業(Linda)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    アズワン品番64-9077-18
  • 環境配慮型 ドライ方式用洗剤 GP118 結晶化カーペットクリーナー フローケム

    環境配慮型 ドライ方式用洗剤 GP118 結晶化カーペットクリーナー

    フローケム
    7,998税込8,798
    1本(3.78L)
    4日以内出荷
    「GP118 結晶化カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の表面洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。結晶化テクノロジーによるドライ方式のカーペット洗剤。 カーペット洗浄の特殊技能不要で誰でも使える。中性なのでカーペットの種類を選ばない。
    用途すべてのカーペット素材成分セイファーチョイス認定成分希釈倍率汚れに応じ 15~100倍液性中性香りフローラル
  • スコッチ・ブライト カーペットスプレークリーナー 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト カーペットスプレークリーナー

    3M(スリーエム)
    42,980税込47,278
    1箱(4L×4本)
    8日以内出荷
床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤