絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
ホース長さ(m)
色
特性
その他・低臭・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻・難燃・高強度・特性をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0~0.6・0~0.8・0.1・0.17・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.69・0.7・0.75・0.8・0.9・1・1.1・1.3・1.4・1.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 千代田通商(228)
- RS PRO(171)
- エスコ(115)
- タイゴン(35)
- 八興(33)
- SMC(31)
- 十川産業(29)
- 三洋化成(28)
- ニッタ(17)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- TRUSCO(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- 中部ビニール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 弘進ゴム(5)
- テンパール工業(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- プラス・テク(3)
- 日之出化成(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・RS PRO・エスコ・タイゴン・八興・SMC・十川産業・三洋化成・ニッタ・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・ハタヤリミテッド・中部ビニール工業・PISCO(ピスコ)・弘進ゴム・テンパール工業・ヤマトエンジニアリング・プラス・テク・日之出化成・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む

ホース RS PRO 10m
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷RS Pro無毒性PVCホース. RS Pro無毒性PVCホースは軽量かつ透明で、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造です。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 透明な壁面により、中身を簡単に識別可能 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro無毒性ホースは、液体、水、スラリー、粉体の供給及びライトデューティ吸引に適しています。食品接触用途に適しています。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 38mm外径 = 45.4mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6.5バール使用流体/用途 = 食品代表規格 = EU Food, FDA動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m補強 = ありmm
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RS Pro無毒性PVCホース. RS Pro無毒性PVCホースは軽量かつ透明で、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造です。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 透明な壁面により、中身を簡単に識別可能 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro無毒性ホースは、液体、水、スラリー、粉体の供給及びライトデューティ吸引に適しています。食品接触用途に適しています。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25.4mm外径 = 32mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 食品代表規格 = EU Food, FDA動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m補強 = ありmm
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS Pro無毒性PVCホース. RS Pro無毒性PVCホースは軽量かつ透明で、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造です。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 透明な壁面により、中身を簡単に識別可能 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro無毒性ホースは、液体、水、スラリー、粉体の供給及びライトデューティ吸引に適しています。食品接触用途に適しています。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 24.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 9バール使用流体/用途 = 食品代表規格 = EU Food, FDA動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m補強 = ありmm
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷ホースの外側に結合された銅ワイヤにより、帯電を防止します。このため、ホースは静電気を放電できます。RS Pro帯電防止食品グレード供給ホース. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホースは、無毒性の欧州で認定された材質(EC10/2011)で製造されています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。このRS Pro食品グレード供給ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。特長と利点. スムーズボア 透明で柔軟なPVCカバー UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 無毒性 欧州食品規制10/2011について独自にテスト済み 温度範囲全体ですべての食品タイプ(高脂肪食品を除く)との繰り返し併用に適合 RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 38mm外径 = 45.4mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6.5バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m曲げ半径 = 171mm
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RS PRO 13仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25.4mm外径 = 32mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m曲げ半径 = 114mm
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷RS Pro無毒性水中ホース. RS Pro水中ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. 無毒性 UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 黒色に白色らせん 30 mはらせん状で提供 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro水中ホースは、庭の池や水中設備向けのライトデューティ用途に最適です。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25.4mm外径 = 30.9mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 2バール使用流体/用途 = アクアティック動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 黒長さ = 30m曲げ半径 = 31mm
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro無毒性水中ホース. RS Pro水中ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. 無毒性 UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 黒色に白色らせん 30 mはらせん状で提供 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro水中ホースは、庭の池や水中設備向けのライトデューティ用途に最適です。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 16.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 2バール使用流体/用途 = アクアティック動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 黒長さ = 30m補強 = ありmm
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781リール(25m)7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 16mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = EU 10/2011動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m補強 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷作動圧力は23 ℃. クリア非強化PVCホース. このRS RPO透明PVCホースは、低圧の食品用途や一般的な産業ベース環境など、幅広い用途に適しています。このホースは、最高品質の低毒性材料で製造されており、幅広い温度範囲で優れた透明性、柔軟性、耐久性を発揮します。柔軟性の高いホースで広い場所でも狭い場所でも使用できます。優れた腐食性と耐摩耗性を備えており、あらゆる用途で高い耐久性と信頼性を発揮します。特長と利点. ガラスのように透明で見やすい 優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えているので、耐久性が向上 柔軟性が高く、使いやすい 低毒性、無臭の特殊なPVC配合物を使用した、カドミウムとシリコン非含有の素材を使用しているので、飲料水の汚染を低減できます。 食品接触用途に関するEC指令に適合 RoHS対応 アルコール、ガソリン、オイル、グリース、溶剤との使用に最適 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 使用温度: -15 → + 60 ℃. 用途. 一般産業用途. 科学技術. 製薬. 医療仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 25mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = 研究室代表規格 = EU 10/2011動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 225mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷作動圧力は23 ℃. クリア非強化PVCホース. このRS RPO透明PVCホースは、低圧の食品用途や一般的な産業ベース環境など、幅広い用途に適しています。このホースは、最高品質の低毒性材料で製造されており、幅広い温度範囲で優れた透明性、柔軟性、耐久性を発揮します。柔軟性の高いホースで広い場所でも狭い場所でも使用できます。優れた腐食性と耐摩耗性を備えており、あらゆる用途で高い耐久性と信頼性を発揮します。特長と利点. ガラスのように透明で見やすい 優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えているので、耐久性が向上 柔軟性が高く、使いやすい 低毒性、無臭の特殊なPVC配合物を使用した、カドミウムとシリコン非含有の素材を使用しているので、飲料水の汚染を低減できます。 食品接触用途に関するEC指令に適合 RoHS対応 アルコール、ガソリン、オイル、グリース、溶剤との使用に最適 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 使用温度: -15 → + 60 ℃. 用途. 一般産業用途. 科学技術. 製薬. 医療仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 18mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = 研究室代表規格 = EU 10/2011動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 162mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷作動圧力は23 ℃. クリア非強化PVCホース. このRS RPO透明PVCホースは、低圧の食品用途や一般的な産業ベース環境など、幅広い用途に適しています。このホースは、最高品質の低毒性材料で製造されており、幅広い温度範囲で優れた透明性、柔軟性、耐久性を発揮します。柔軟性の高いホースで広い場所でも狭い場所でも使用できます。優れた腐食性と耐摩耗性を備えており、あらゆる用途で高い耐久性と信頼性を発揮します。特長と利点. ガラスのように透明で見やすい 優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えているので、耐久性が向上 柔軟性が高く、使いやすい 低毒性、無臭の特殊なPVC配合物を使用した、カドミウムとシリコン非含有の素材を使用しているので、飲料水の汚染を低減できます。 食品接触用途に関するEC指令に適合 RoHS対応 アルコール、ガソリン、オイル、グリース、溶剤との使用に最適 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 使用温度: -15 → + 60 ℃. 用途. 一般産業用途. 科学技術. 製薬. 医療仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 16mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = 研究室代表規格 = EU 10/2011動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 144mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷作動圧力は23 ℃. クリア非強化PVCホース. このRS RPO透明PVCホースは、低圧の食品用途や一般的な産業ベース環境など、幅広い用途に適しています。このホースは、最高品質の低毒性材料で製造されており、幅広い温度範囲で優れた透明性、柔軟性、耐久性を発揮します。柔軟性の高いホースで広い場所でも狭い場所でも使用できます。優れた腐食性と耐摩耗性を備えており、あらゆる用途で高い耐久性と信頼性を発揮します。特長と利点. ガラスのように透明で見やすい 優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えているので、耐久性が向上 柔軟性が高く、使いやすい 低毒性、無臭の特殊なPVC配合物を使用した、カドミウムとシリコン非含有の素材を使用しているので、飲料水の汚染を低減できます。 食品接触用途に関するEC指令に適合 RoHS対応 アルコール、ガソリン、オイル、グリース、溶剤との使用に最適 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 使用温度: -15 → + 60 ℃. 用途. 一般産業用途. 科学技術. 製薬. 医療仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = 研究室代表規格 = EU 10/2011動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 126mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷作動圧力は23 ℃. クリア非強化PVCホース. このRS RPO透明PVCホースは、低圧の食品用途や一般的な産業ベース環境など、幅広い用途に適しています。このホースは、最高品質の低毒性材料で製造されており、幅広い温度範囲で優れた透明性、柔軟性、耐久性を発揮します。柔軟性の高いホースで広い場所でも狭い場所でも使用できます。優れた腐食性と耐摩耗性を備えており、あらゆる用途で高い耐久性と信頼性を発揮します。特長と利点. ガラスのように透明で見やすい 優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えているので、耐久性が向上 柔軟性が高く、使いやすい 低毒性、無臭の特殊なPVC配合物を使用した、カドミウムとシリコン非含有の素材を使用しているので、飲料水の汚染を低減できます。 食品接触用途に関するEC指令に適合 RoHS対応 アルコール、ガソリン、オイル、グリース、溶剤との使用に最適 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 使用温度: -15 → + 60 ℃. 用途. 一般産業用途. 科学技術. 製薬. 医療仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6mm外径 = 12mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = 研究室代表規格 = EU 10/2011動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 81mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(25m)7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54° 44 ' (54.73°)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 25.75mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 135mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥8,998税込¥9,8981リール(25m)7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54° 44 ' (54.73°)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 11.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥8,998税込¥9,8981リール(25m)7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54° 44 ' (54.73°)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 29mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥3,998税込¥4,3981リール(10m)7日以内出荷RS PRO PVCフレキシブルチューブ. 様々な用途において耐久性、柔軟性、信頼性を確保できるよう設計されたRS PRO PVCエアチューブをご紹介します。エアオペレーションスイッチシステムにより電気回路の遠隔操作を可能にすることで、危険区域でも高い安全性を確保できます。特長. シングルチューブ 黒色PVC 長い敷設に対応した長さ10m用リール 内径3mm 外径6mm スパウト径4mm用 . 用途. バッテリー充電室 研究室 車庫 爆発性のガス/蒸気/粉体が存在する場所 産業・製造環境 . RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 3mm外径 = 6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -5℃最高作動温度 = +40℃色 = 黒長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルマルチストレートチューブ 4芯
千代田通商¥14,980~税込¥16,478~1本10日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチストレートチューブ 8芯
千代田通商¥30,980~税込¥34,078~1本10日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 4芯
千代田通商¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 6芯
千代田通商¥22,980~税込¥25,278~1本10日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 2芯
千代田通商¥6,998~税込¥7,698~1本7日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチフラットチューブ 8芯
千代田通商¥30,980~税込¥34,078~1本10日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
ラインメイト樹脂ホース(クリーン配管用) 34PWシリーズ
ニッタ¥449,800~税込¥494,780~1個92日以内出荷水分バリヤー性に優れている。耐薬品性に優れている。非汚染性に優れている。米国FDA規格。厚生省告示第20号の規格試験基準に合格した材料を使用しているため衛生的適合スウェイジその他定尺色水色長さ(m)76使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.5適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
耐熱エコホース
十川産業¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m
タイゴン¥216,980~税込¥238,678~1個7日以内出荷Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 mm x 外径6 mm以下のチューブの場合)とショアAの硬度70 (内径4 mm x 外径8 mm以上のチューブの場合)を備えています。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブの利点:。強い酸、アルコール、塩素化溶剤への極めて優れた耐性 難燃性(-20 → +200℃の温度への耐熱、+300℃のピークに対応可能)
樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25m
タイゴン¥70,980税込¥78,0781巻(25m)7日以内出荷赤のゴムチューブ。Saint-Gobain社製GSRゴムチューブは、優れた耐薬品性及び不浸透性を持つフレキシブルな耐摩耗性チューブです。 研究所及び照明業界などの様々な用途に最適です。無毒性 優れた弾性と柔軟性 耐摩耗性 軽量かつ柔軟、低脱ガスレベル ガス、液体、希釈酸の輸送用 ショア硬度: 45密度: 1.13 高透磁率 / 耐酸性及び耐塩基性仕様●入数:1リール(25m入り)●内径:6mm●外径:10mm●材質:Versilon GSR (ゴム)●色:不透明赤●長さ:25m●曲げ半径:18mm●補強:なし●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:真空及び一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-30→ 70 ℃●コード番号:313-9915アズワン品番65-7911-27
樹脂チューブ Versilon GA 50m
タイゴン¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:Versilon GA●色:不透明茶●長さ:50m●曲げ半径:12mm●補強:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:多目的天然ゴムチューブ●操作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:184-1858アズワン品番65-7912-59
ホース 50m
タイゴン¥198,980税込¥218,8781個7日以内出荷飲料供給用高純度透明チューブSaint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、飲食料品の規制準拠に関する専門知識こそが、飲食料品供給機器メーカーによってVersilon PFA-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PFA-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐圧性を備えています。Versilon PFA-Fは、EU規制に準拠しています。具体的な等級については、EU規制No。10/2011の適合証書に記載されています。仕様●内径:6mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA-F●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1911アズワン品番65-7971-21
ホース 50m
タイゴン¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Saint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、食品飲料の規制準拠に関する専門知識こそが、食品飲料分配機器メーカーによってVersilon PTFE-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PTFE-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。Saint-Gobainでは、樹脂タイプ、粒子サイズ、温度及び圧力を注意深く選定していて、これにより滑らかで寸法的に安定したチューブが実現されています。ポリテトラフルオロエチレン樹脂製のPTFE-Fチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。メーカー製品の品質を常に保証することができるように、メーカーでは大手メーカーの原材料のみを使用しています。お客様のニーズと要件に応じたさまざまな寸法及び材料特性のチューブにも対応いたします。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)仕様●使用流体/用途:飲料,食品●内径:6mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE-F●色:半透明●コード番号:158-1940アズワン品番65-7899-88
樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m
タイゴン¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合仕様●内径:5mm●外径:8mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:25m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0040アズワン品番65-7920-57
ホース 7.5m
タイゴン¥177,980税込¥195,7781個7日以内出荷Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。仕様●内径:25.4mm●長さ:7.5m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●補強:なし●コード番号:762-1294アズワン品番65-8050-16
ホース 50m
タイゴン¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷飲料供給用高純度透明チューブSaint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、飲食料品の規制準拠に関する専門知識こそが、飲食料品供給機器メーカーによってVersilon PFA-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PFA-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐圧性を備えています。Versilon PFA-Fは、EU規制に準拠しています。具体的な等級については、EU規制No。10/2011の適合証書に記載されています。仕様●内径:4mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA-F●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1909アズワン品番65-7896-95
ホース 50m
タイゴン¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEPチューブは、非腐食性と非酸化性を兼ね備えています。他のプラスチックと異なり、Versilonチューブは、溶剤、酸、燃料による影響をほとんど受けません。各在のグレードのFEPが用意されており、用途の要求に合わせてチューブの特性を選択できます。優れた物理的及び電気的特性 化学薬品に対する優れた耐性 広い動作温度範囲: 最大+206℃ 化学物質に不活性 透明チューブ 非腐食性・非時効性 耐紫外線性仕様●内径:2.5mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1916アズワン品番65-8040-31
ホース 15m
タイゴン¥34,463~税込¥37,909~1個7日以内出荷Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
ホース 15m
タイゴン¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:4.76mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●コード番号:912-4720アズワン品番65-7907-53
樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 25m
タイゴン¥166,980~税込¥183,678~1個7日以内出荷Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 m
樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m
タイゴン¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合仕様●内径:5mm●外径:7mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:25m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0034アズワン品番65-7920-39
ホース 50m
タイゴン¥274,980税込¥302,4781個7日以内出荷Versilon PFAフレキシブルチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。メーカーのチューブは、半導体、ラボ、環境、及び製薬など、超高純度化学薬品(水を含む)の正確な品質管理が要求される産業で幅広く用いられています。Versilon PFAチューブは、極めて重要な用途向けに純度グレードの高い製品も用意されています。Saint-Gobainの厳格な材料品質管理、最先端のプロセス管理、卓越したカスタマーサービスにより、Versilon PFAチューブは、世界中の産業界のリーダーからご愛顧いた仕様●内径:10mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1907アズワン品番65-8039-13
ホース 50m
タイゴン¥147,980税込¥162,7781個7日以内出荷高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEPチューブは、非腐食性と非酸化性を兼ね備えています。他のプラスチックと異なり、Versilonチューブは、溶剤、酸、燃料による影響をほとんど受けません。各在のグレードのFEPが用意されており、用途の要求に合わせてチ仕様●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1920アズワン品番65-8039-03















































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)