絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
ホース長さ(m)
特性
その他・低臭・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻・難燃・高強度・特性をもっと見る
材質
その他・アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
0~0.6・0~0.8・0.1・0.17・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.69・0.7・0.75・0.8・0.9・1・1.1・1.3・1.4・1.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・千代田通商・RS PRO・エスコ・タイゴン・八興・SMC・十川産業・三洋化成・ニッタ・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・ハタヤリミテッド・中部ビニール工業・PISCO(ピスコ)・弘進ゴム・テンパール工業・ヤマトエンジニアリング・プラス・テク・日之出化成・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 樹脂ホース

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

789件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 9.0/12.0mmx10m 真空用チューブ エスコ

    9.0/12.0mmx10m 真空用チューブ

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)9外径×内径(Φmm)12×9最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100
  • 7.5/10.0mmx20m 真空用チューブ エスコ

    7.5/10.0mmx20m 真空用チューブ

    エスコ
    7,240税込7,964
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)7.5外径×内径(Φmm)10×7.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
  • 6.0/ 8.0mmx20m 真空用チューブ エスコ

    6.0/ 8.0mmx20m 真空用チューブ

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
  • 6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ エスコ

    6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
  • 10m 融雪散水ガードホース(両面穴) エスコ

    10m 融雪散水ガードホース(両面穴)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1巻
    翌日出荷
    付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能)材質軟質塩化ビニル全長(m)10
  • 10m 融雪散水ガードホース(片面穴) エスコ

    10m 融雪散水ガードホース(片面穴)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1巻
    翌日出荷
    付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能)材質軟質塩化ビニル全長(m)10
  • 15/22mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ

    15/22mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)

    エスコ
    7,860税込8,646
    1本
    翌日出荷
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 12/18mm x10m  食品用ホース(耐熱性) エスコ

    12/18mm x10m 食品用ホース(耐熱性)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)10使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 12/18mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ

    12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)

    エスコ
    5,400税込5,940
    1本
    翌日出荷
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
  • ウレタンエアーホース SK11

    ウレタンエアーホース

    SK11
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    エアーホースです。
    用途エアーホース。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気
  • TACヘランエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
    用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂ピッチ(mm)16.4使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)360適合流体水・温水、粉体・粒体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)呼び径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)3240
  • ウレタンホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンホース(プラグ付)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1本
    翌日出荷
    プラグ付
    材質ウレタン樹脂内径(Φmm)6.5全長(m)1.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10取付ねじ径(inch)G1/4”
  • 38/48mmx5m食品用ホース エスコ

    38/48mmx5m食品用ホース

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 32/41mmx10m食品用ホース エスコ

    32/41mmx10m食品用ホース

    エスコ
    38,200税込42,020
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)32使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)内径×外径(Φmm)32×41外径(Φmm)41使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 32/41mmx5m食品用ホース エスコ

    32/41mmx5m食品用ホース

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)32使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)内径×外径(Φmm)32×41外径(Φmm)41使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 25/33mmx10m食品用ホース エスコ

    25/33mmx10m食品用ホース

    エスコ
    28,700税込31,570
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 25/33mmx5m食品用ホース エスコ

    25/33mmx5m食品用ホース

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
  • SH透明ホース 32x38 20m巻 三洋化成

    SH透明ホース 32x38 20m巻

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    クリアー長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • SH透明ホース 18x21 50m巻 三洋化成

    SH透明ホース 18x21 50m巻

    三洋化成
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    クリアー長さ(m)50内径(Φmm)18外径(Φmm)21RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • SH透明ホース 15x18 50m巻 三洋化成

    SH透明ホース 15x18 50m巻

    三洋化成
    9,198税込10,118
    1巻
    6日以内出荷
    クリアー長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m 三洋化成

    SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    材質PVCパステルブルー長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)0.13外径(Φmm)23使用流体特性耐寒
  • SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成

    SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    材質PVCパステルブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)20使用流体特性耐寒
  • パワーホース 32x38 カセ巻 50m 三洋化成

    パワーホース 32x38 カセ巻 50m

    三洋化成
    41,980税込46,178
    1巻
    3日以内出荷
    材質PVCクリアーグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)38使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合
  • SHパワーラホース 18x23 プラドラム巻 40m 三洋化成

    SHパワーラホース 18x23 プラドラム巻 40m

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    6日以内出荷
    クリアーブルー長さ(m)40内径(Φmm)18外径(Φmm)23
  • SHパワーラホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成

    SHパワーラホース 15x20 プラドラム巻 50m

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    クリアーブルー長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)20
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209Y SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209Y

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209W SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209W

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209G SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209G

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209BU SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209BU

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209B SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209B

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075Y SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075Y

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075G SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075G

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BU SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BU

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806Y SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806Y

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806R

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806G SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806G

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
樹脂ホース
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
12ページ目: 樹脂ホース 【通販モノタロウ】