絞り込み
内径(Φmm)
- 103
- 2(126)
- 2.5(208)
- 4(376)
- 5(362)
- 6(252)
- 6.5(366)
- 7.5(88)
- 8(414)
- 9(197)
- 9.5(103)
- 10(89)
- 11(101)
- 12(148)
- 15(213)
- 19(215)
- 25(184)
- 25.4(117)
- 32(142)
- 38(138)
- 50.8(137)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(5)
- 空気(1)
外径(Φmm)
- 100(1)
- 104.2(1)
- 104.5(1)
- 113(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 10(6)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(6)
- 21(1)
- 22(1)
- 30(6)
- 50(6)
- 100(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 柔軟(5)
- 耐薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.03(1)
- 0.4(3)
0.03・0.4
色
ブルー(5)
ブルー
材質
- アルミ(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
商品タイプ
- カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
- カクイチ(3)
- 十川産業(1)
- サニーホースカンパニー(1)
- フローバル(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- クラレプラスチックス(1)
カクイチ・十川産業・サニーホースカンパニー・フローバル・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

マックスフローSD
カクイチ(26件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル色ブルー特性柔軟・屈曲
サニーホース
サニーホースカンパニー(23件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。色ブルー材質PVC、ポリエステル繊維適合流体水
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35色ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
TACダクトD
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット
カクイチ¥23,980~税込¥26,378~1セット翌日出荷から3日以内出荷柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカスト色ホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
クラレダクトホース
クラレプラスチックス¥43,980~税込¥48,378~1巻(50m)ほか7日以内出荷軽量・長尺で取扱いが容易です。 柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。 長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。 安全色にしています。用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。使用流体水(送水、排水)特性柔軟性、耐薬品性