絞り込み
内径(Φmm)
- 15(6)
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(2)
外径(Φmm)
- 22
- 18(3)
- 20(24)
- 21(3)
- 23(8)
- 24(4)
- 25(5)
- 26(5)
- 28(3)
- 31(5)
- 32(3)
- 33(3)
- 38(5)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 100(2)
- 109(2)
- 114(3)
- 140(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(3)
- 油(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
特性
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
塩化ビニール(PVC)
色
クリア(2)
グリーン(1)
ブルー(1)
レッド(1)
クリア・グリーン・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0.23(1)
- 1(1)
0.23・1
ブランド
- カクイチ(2)
- カクダイ(1)
- 三洋化成(1)
- 十川産業(1)
- プラス・テク(1)
カクイチ・カクダイ・三洋化成・十川産業・プラス・テク
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(6)

ハイパワーホース
三洋化成¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から5日以内出荷肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラム種別ハイパワーホース材質PVC色レッド使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
MEGAサンブレーホース(専用継手付)
十川産業¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、粉体、油
グリーンウォーター
プラス・テク¥55,980税込¥61,5781巻4日以内出荷繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。用途散水・灌漑・給排水色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
汎用ホース
カクダイ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
耐圧ホース インダス スパイラルソフト
カクイチ¥71,980税込¥79,1781本(100m)3日以内出荷折れにくい、潰れにくい補強構造用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂色クリア/ブルーライン入り使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧




















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)