絞り込み
内径(Φmm)
  • 12(5)
  • 15(8)
  • 18(4)
  • 25.5(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.5(1)
ホース長さ(m)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 50(4)
  • 60(1)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 23(4)
  • 30.9(1)
  • 37.4(1)
  • 43.9(1)
  • 57.5(1)
使用流体
  • (20)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(4)
特性
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(22)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.58(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(4)
  • 1.36(2)
  • 1.4(2)
0.58・0.8・0.9・1.36・1.4
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三洋化成(20)
  • カクイチ(14)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
  • 報商製作所(8)
  • サニーホースカンパニー(6)
  • EVUC(エバック)(6)
  • 中部ビニール工業(5)
  • カクダイ(4)
  • 十川産業(4)
  • TRUSCO(2)
  • Vikan(ヴァイカン)(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • NCR(2)
  • セフティー3(1)
  • タカギ(1)
  • 八興(1)
  • SUN UP(1)
  • 三高(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(5)
15(8)
18(4)
25.5(1)
31.8(1)
38.1(1)
50.5(1)
  • 18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,540税込6,094
    1個
    当日出荷
    散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体最小曲半径72
  • 12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1巻
    欠品中
    材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
  • 38.1x43.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    38.1x43.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-38材質PVC質量(kg)2.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)38.1外径(Φmm)43.9使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.4
  • 12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1巻
    翌日出荷
    材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)30使用流体適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
  • 25.5x30.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    25.5x30.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-25材質PVC質量(kg)1.65長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.9使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.5
  • 18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)20内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
  • ウォーターホース (ギルモア用) エスコ

    ウォーターホース (ギルモア用)

    エスコ
    5,130税込5,643
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。
    最高使用圧力(MPa)1.36材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)20接続ねじサイズ3/4”NHオス
  • さらさらウォーターホース(糸入り) エスコ

    さらさらウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1本ほか
    翌日出荷
    糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
    材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体耐寒性脆化温度-39(℃)
  • 12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1巻
    翌日出荷
    材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
  • 12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    5,440税込5,984
    1巻
    翌日出荷
    材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)20使用流体適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
  • 50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ

    50.5x57.5mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    8,450税込9,295
    1個
    翌々日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-50材質PVC質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.4
  • 15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    9,230税込10,153
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-152材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)20内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
  • ウォーターホース (ギルモア用) エスコ

    ウォーターホース (ギルモア用)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。
    最高使用圧力(MPa)1.36材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)30ホース外径(Φmm)20接続ねじサイズ3/4”NHオス
  • 31.8x37.4mm/ 5m サクションホース エスコ

    31.8x37.4mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-32材質PVC質量(kg)2.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)31.8外径(Φmm)37.4使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.5
  • 15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
    仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-83材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15全長(m)30内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37適合流体特性耐寒性、耐圧性
  • 15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
    仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-82材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15全長(m)20内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37適合流体特性耐寒性、耐圧性
  • 12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15材質PVC使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50使用流体脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)18
  • 18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    27,700税込30,470
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)50内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
  • 18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)30内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
  • 15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-155材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)50内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
  • 15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-153材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)30内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
  • 15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-151A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)10内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体
給排水用ホース