絞り込み
内径(Φmm)
- 15(2)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
外径(Φmm)
- 20(2)
特性
- 耐候(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
色
ブラウン(2)
ブラウン
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(1)
- 三洋化成(20)
- エスコ(16)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- カクイチ(8)
- 中部ビニール工業(5)
- 報商製作所(5)
- カクダイ(4)
- 十川産業(2)
- TRUSCO(2)
- NCR(2)
- セフティー3(1)
- タカギ(1)
- 八興(1)
- SUN UP(1)
- 三高(1)
- プラス・テク(1)
- フローバル(1)
- クラレプラスチックス(1)
- ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(2)

ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20外径(mm)20使用圧力(MPa)0.05~0.6材質塩化ビニル樹脂色ブラウン使用温度(℃)1~40特性耐候
ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥699~税込¥769~1セット翌々日出荷から5日以内出荷散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)