絞り込み
ホース長さ(m)
0.535・0.56・0.6・0.67・0.725・1・2・3・4・5・10・15・20・25・40・50・100・150・200・500・ホース長さ(m)をもっと見る
特性
その他・保形性・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・絶縁・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・難燃・特性をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.4・0.6・0.68・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: チューブ

ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
450件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。
トラスコ品番558-5742ブラック使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)(20℃、65%RH時)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟
燃料ホース カクイチ燃料ホースカクイチ
6,237税込6,861
1巻
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。クリアレッド使用温度範囲(℃)0~35
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]TOYOX(トヨックス)
21,980税込24,178
1本(20m)ほか
翌日出荷
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニールナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性関連資料商品情報1(3.08MB) 商品情報2(2.87MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
4.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ4.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
12,100税込13,310
1本
当日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)10外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6アズワン品番64-7818-74
4.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ4.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
7,740税込8,514
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)5外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6アズワン品番64-7818-73
4.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ4.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
3,100税込3,410
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)2外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6アズワン品番64-7818-72
真空用チューブ PISCO(ピスコ)真空用チューブPISCO(ピスコ)
5,964税込6,560
1個
5日以内出荷
クリア長さ(m)100使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm千代田通商
19,980税込21,978
1個
当日出荷
内径(mm)6.5外径(mm)10クリア使用流体圧縮空気・工業用水材質耐水性ポリウレタントラスコ品番491-7758質量(kg)5.5長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコナイロンチューブ(軟質/黒)エスコ(3件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷から翌日出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性使用流体空気/水/油材質軟質ナイロンチューブ使用温度範囲(℃)-20~70
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-10透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ潤工社
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
NUシリーズ ニューウレタンチューブ CKDNUシリーズ ニューウレタンチューブCKD
1,426税込1,569
1個
3日以内出荷から34日以内出荷
使用流体空気材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
Fシリーズ チューブ CKDFシリーズ チューブCKD
1,375税込1,513
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体圧縮空気材質ソフトナイロン長さ(m)20
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0 SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU0SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ潤工社
1,598税込1,758
1巻
4日以内出荷から47日以内出荷
特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。 チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。 ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。 すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。 柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード
用途摺動などの可動配管 ケーブルベアー内配管 高密度(省スペース)配管材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)0.58使用流体空気、水
エアチューブブラケット ストレートタイプ1 岩田製作所エアチューブブラケット ストレートタイプ1岩田製作所
929税込1,022
1個
翌々日出荷
ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
タッチチューブ 千代田通商タッチチューブ千代田通商
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。
外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
エルフレックス二重管チューブ 千代田通商エルフレックス二重管チューブ千代田通商
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から翌々日出荷
スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)仕様スパッタ防止用ポリウレタン使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
帯電防止チューブ (TA~) SMC帯電防止チューブ (TA~)SMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
使用流体空気黒(不透明)
NBRゴムチューブ カクイチNBRゴムチューブカクイチ
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
用途小型農業機械等の給油用。材質NBR使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF潤工社
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
4/ 6mm x1.0m コイルチューブ(ポリウレタン) エスコ4/ 6mm x1.0m コイルチューブ(ポリウレタン)エスコ
1,860税込2,046
1本
翌日出荷
材質PTMGポリウレタン質量(g)70内径(Φmm)4全長(m)1(使用延長時)外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)1.7外径(Φmm)6使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水アズワン品番65-2109-91
タッチチューブTP 千代田通商タッチチューブTP千代田通商
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
スポット溶接用柔軟難燃チューブ ニッタスポット溶接用柔軟難燃チューブニッタ
2,998税込3,298
1本(20m)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要
使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
クリーン・帯電防止チューブ ニッタクリーン・帯電防止チューブニッタ
3,798税込4,178
1本(20m)
翌日出荷から3日以内出荷
使用流体空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気 -50~80、冷媒 -50~50継手ケミフィット(CSE)シリーズ
10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)0.68材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-12使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-4A透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
FHシリーズ ソフトナイロンチューブ CKDFHシリーズ ソフトナイロンチューブCKD
2,063税込2,269
1個
15日以内出荷
内径(Φmm)2.4使用流体圧縮空気材質ソフトナイロン外径(Φmm)3.2長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.76
ウレタンチューブ ParkerTAIYOウレタンチューブParkerTAIYO
2,198税込2,418
1個
32日以内出荷
用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他材質ウレタン特性耐圧破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12SMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)12長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU06 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU06SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
モイスチャーコントロールチューブ IDK04 SMCモイスチャーコントロールチューブ IDK04SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
エアチューブブラケット Zタイプ1 岩田製作所エアチューブブラケット Zタイプ1岩田製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロンPTFEチューブ 9×7 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ 9×7淀川ヒューテック
1,998税込2,198
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)7肉厚(mm)1外径(Φmm)9特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ジュンフロンFEPチューブ(TF260) 潤工社ジュンフロンFEPチューブ(TF260)潤工社
66,980税込73,678
1本
4日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器外径×内径(Φmm)16×13長さ(m)20半透明(自然色)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)材質フッ素樹脂(FEP)使用温度範囲(℃)-65~150内径(Φmm)13外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
チューブ