絞り込み
ホース長さ(m)
0.535・0.56・0.6・0.67・0.725・1・2・3・4・5・10・15・20・25・40・50・100・150・200・500・ホース長さ(m)をもっと見る
特性
その他・保形性・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・絶縁・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・難燃・特性をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.4・0.6・0.68・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: チューブ

ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
450件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 12mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ8.0/ 12mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
7,930税込8,723
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8B使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)10半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10C使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-5A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-4A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4D材質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DD-10材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
T Series(TU0425BU) SMCT Series(TU0425BU)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
2芯フラットチューブ PISCO(ピスコ)2芯フラットチューブPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ色黒・黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
EHシリーズ エアファイバ用チューブ クリーンタイプ CKDEHシリーズ エアファイバ用チューブ クリーンタイプCKD
5,750税込6,325
1巻
当日出荷から6日以内出荷
外径×内径(Φmm)1.8×1.2内径(Φmm)1.2使用流体圧縮空気材質特殊ポリオレフィン外径(Φmm)1.8長さ(m)20使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0使用温度範囲(℃)-10~+60(但し連結なきこと)精度(mm)±0.1(外径,内径)相手側チューブサイズ(Φmm)1.8×1.2(外径×内径)
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU10 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU10SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU08 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU08SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)8長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU04 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU04SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)4長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
モイスチャーコントロールチューブ IDK06 SMCモイスチャーコントロールチューブ IDK06SMC
5,898税込6,488
1袋(2本)
当日出荷
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
材質フッ素樹脂透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)6使用流体圧縮空気本数2本
エアチューブブラケット Zタイプ2 岩田製作所エアチューブブラケット Zタイプ2岩田製作所
988税込1,087
1個
翌々日出荷
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット Lタイプ1 岩田製作所エアチューブブラケット Lタイプ1岩田製作所
959税込1,055
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色潤工社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
4日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ長さ(m)20材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)ニッタ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
エアチューブブラケット CLFUタイプ 岩田製作所エアチューブブラケット CLFUタイプ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット CLAタイプ 岩田製作所エアチューブブラケット CLAタイプ岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロンPTFEチューブ 11×9 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ 11×9淀川ヒューテック
2,698税込2,968
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)9肉厚(mm)1外径(Φmm)11特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ヨドフロンPTFEチューブ 7×6 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ 7×6淀川ヒューテック
839税込923
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6肉厚(mm)0.5外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)千代田通商
7,910税込8,701
1個
4日以内出荷
TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒
8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
3,850税込4,235
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
燃料ホース バンド付属 ノーブランド燃料ホース バンド付属ノーブランド
679税込747
1セット
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理
用途エア配管用に帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。
用途エア配管用に帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様なし
スーパーコントロールチューブ アオイスーパーコントロールチューブアオイ
48,980税込53,878
1巻
6日以内出荷
バイオマス製品のスーパーフレックス(F-1500)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。PFシリーズは、アオイのスーパーフレックスを内芯に使用した、柔軟性に優れたスーパーコントロールチューブです。
【インナーチューブ】白、黒使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100芯数【内芯】2材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
コントロールチューブ アオイコントロールチューブアオイ
15,980税込17,578
1巻
6日以内出荷
バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。
使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業フッ素樹脂チューブ ミリサイズ中興化成工業
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
TPタッチチューブ(耐油タイプ) 千代田通商TPタッチチューブ(耐油タイプ)千代田通商
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
トラスコ品番158-9385材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5全長(m)20外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
シールドチューブ 十川産業シールドチューブ十川産業
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
日本製耐薬品性・耐有機溶剤帯電防止剤配合ノンブリード配合可塑剤フリー透明化により、視認しやすい高いガスバリア性RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
フレックスチューブ 十川産業フレックスチューブ十川産業
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
日本製柔軟性抜群耐熱構造で融解しにくい可塑剤フリー透明化により、視認しやすいRoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質軟質架橋ポリエチレン樹脂半透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100耐熱温度(℃)-20~+80外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐薬性関連資料(0.39MB)
フラットチューブ PISCO(ピスコ)フラットチューブPISCO(ピスコ)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
優れた柔軟性のポリウレタンチューブ(UB)を使用した多芯チューブです。複動の駆動機器など、複数の配管がスッキリ行えます。チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示されています。
トラスコ品番609-4294材質ポリウレタンブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件あり)芯数4使用真空圧力-0.1MPa特性柔軟
ニューフレックス 八興販売ニューフレックス八興販売
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管用。トラスコ品番267-0634材質内外層:ポリウレタン樹脂(ポリエステル糸入り)内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)(20℃時)1.5外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55特性耐圧、耐寒、柔軟
チューブ