絞り込み
ホース長さ(m)
0.535・0.56・0.6・0.67・0.725・1・2・3・4・5・10・15・20・25・40・50・100・150・200・500・ホース長さ(m)をもっと見る
特性
その他・保形性・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・絶縁・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・難燃・特性をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.4・0.6・0.68・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: チューブ

ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
450件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ゴム燃料ホース カクイチゴム燃料ホースカクイチ
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。材質ゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~60使用流体潤滑油や混合油
FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタFUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
7,698税込8,468
1本
98日以内出荷
外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。柔軟性耐摩耗性滑り性に優れています。外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。
使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60使用流体空気・水
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
8,298税込9,128
1本
98日以内出荷
難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
厚さ(mm)【外層カバー内厚】1使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)(グループ1) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)(グループ1)ニッタ
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
タイプPL-1-1/2長さ(m)100使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80外径×内径(Φmm)12.70×9.56最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7最小曲げ半径(mm)55使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液標準色質量(g/m)50負圧性能(kPa)-101.294
ポリウレタンエアーホース AH 潤工社ポリウレタンエアーホース AH潤工社
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙
用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)トラスコ品番383-6737材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100使用圧力(MPa)1.1肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気許容曲げ半径(mm)50外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
フラットチューブUFF 潤工社フラットチューブUFF潤工社
7,398税込8,138
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
半導電性ポリウレタンチューブUE 潤工社半導電性ポリウレタンチューブUE潤工社
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
用途帯電をきらう空気圧機器の配管用トラスコ品番383-2033材質半導電性ポリウレタン長さ(m)50全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)10破壊圧力(MPa)(23℃時)2.4使用流体空気外径(mm)4内径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
半導電性透明ポリウレタンチューブUC 潤工社半導電性透明ポリウレタンチューブUC潤工社
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用帯電をきらう空気圧機器の配管用材質半導電性ポリウレタン透明長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
極軟質ポリウレタンチューブ US 潤工社極軟質ポリウレタンチューブ US潤工社
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質極軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
高耐圧ナイロンチューブ AS2 潤工社高耐圧ナイロンチューブ AS2潤工社
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用集中潤滑機器用塗装機器用化学プラント用エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用可動部の配管用トラスコ品番382-7292材質高耐圧ナイロン乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃全長(m)20最高使用圧力(MPa)2.6最小曲げ半径(mm)41使用流体空気、水、油外径(mm)10内径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコフッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
87,600税込96,360
1本
翌日出荷
使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25m タイゴン樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25mタイゴン
65,125税込71,638
1巻(25m)
7日以内出荷
赤のゴムチューブSaint-Gobain社製GSRゴムチューブは、優れた耐薬品性及び不浸透性を持つフレキシブルな耐摩耗性チューブです。 研究所及び照明業界などの様々な用途に最適です。無毒性 優れた弾性と柔軟性 耐摩耗性 軽量かつ柔軟、低脱ガスレベル ガス、液体、希釈酸の輸送用 ショア硬度: 45密度: 1.13 高透磁率 / 耐酸性及び耐塩基性
仕様●入数:1リール(25m入り)●内径:12mm●外径:17mm●材質:Versilon GSR (ゴム)●色:不透明赤●長さ:25m●曲げ半径:63mm●補強:なし●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:真空及び一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-30→ 70 ℃●コード番号:313-9971アズワン品番65-7962-77
樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 50mタイゴン
22,136税込24,350
1個
7日以内出荷
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品Versilic R チューブシリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0012アズワン品番65-7920-36
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
42,000税込46,200
1個
7日以内出荷
Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
仕様●内径:2.5mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1931アズワン品番65-8039-08
樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 25mタイゴン
56,725税込62,398
1個
7日以内出荷
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品Versilic R チューブシリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:10mm●外径:14mm●材質:VersilicR Silicone●色:透明●長さ:25m●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0078アズワン品番65-7976-13
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
168,824税込185,706
1個
7日以内出荷
Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
仕様●内径:9mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1936アズワン品番65-8038-99
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
31,129税込34,242
1個
7日以内出荷
TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射TygopreneR XL-60ポンプチューブTygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:1.6mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1310アズワン品番65-8049-35
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
仕様●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1935アズワン品番65-8038-98
樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 50mタイゴン
29,449税込32,394
1個
7日以内出荷
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品Versilic R チューブシリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:492-4578アズワン品番65-7920-35
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射TygopreneR XL-60ポンプチューブTygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1314アズワン品番65-8049-33
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長強耐薬品性低収着 - 相互汚染を最小限に抑制食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)可塑剤フリー優れた耐薬品性使用温度範囲: -75 → +64℃透明で観察しやすい。用途宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:6.35mm●補強:なし●コード番号:762-1257アズワン品番65-8050-23
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUESMC
7,298税込8,028
1個(20m)ほか
3日以内出荷
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタンチューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)豊富なカラーバリエーション黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)
エルフレックスLE-Sタイプ 千代田通商エルフレックスLE-Sタイプ千代田通商
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ千代田通商
1,702税込1,872
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
サンペイントチューブ(P) 十川産業サンペイントチューブ(P)十川産業
74,980税込82,478
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)7使用流体塗料、溶剤材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)45ホワイト特性柔軟性
コネクトチューブ(CH) 十川産業コネクトチューブ(CH)十川産業
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ使用流体空気材質ポリウレタンブラック特性耐油
積層チューブ用継手 エスコ積層チューブ用継手エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
積層チューブ用
10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
28,300税込31,130
1本
当日出荷
仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE半透明全長(m)10外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7818-44
8.0/10.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ8.0/10.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
21,800税込23,980
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)8全長(m)10外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8アズワン品番64-7818-41
8.0/10.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ8.0/10.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
13,800税込15,180
1本
8日以内出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)8全長(m)5外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8アズワン品番64-7818-40
8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
5,530税込6,083
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)8全長(m)2外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8アズワン品番64-7818-39
6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
16,900税込18,590
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)6全長(m)10外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1アズワン品番64-7818-38
6.0/ 8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ6.0/ 8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)6全長(m)5外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1アズワン品番64-7818-79
6.0/ 8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ6.0/ 8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
4,420税込4,862
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)6全長(m)2外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1アズワン品番64-7818-78
5.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ5.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
7,080税込7,788
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)5全長(m)10外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7アズワン品番64-7818-77
5.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ5.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
5,090税込5,599
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)5全長(m)5外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7アズワン品番64-7818-76
5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
2,130税込2,343
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)5全長(m)2外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7アズワン品番64-7818-75
4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
5,870税込6,457
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)10外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8アズワン品番64-7818-71
4.0/ 5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ4.0/ 5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)5外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8アズワン品番64-7818-70
チューブ