絞り込み
管接続口径
- 1/4
- 1/8(12)
- 3/8(9)
- 1/2(4)
- 3/4(3)
- 1(1)
- M5(5)
ポート数
- 2(2)
- 3(3)
- 4(7)
- 5(3)
切換方式
- 2位置エキゾースト(1)
- 2位置ノーマルオープン(4)
- 2位置ノーマルクローズ(2)
- 3位置エキゾーストセンタ(3)
- 3位置クローズドセンタ(7)
- その他(3)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
- 空気(13)
ねじの種類
- G(2)
- NPT(2)
- R(1)
- Rc(10)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.7(1)
- 0~0.8(1)
- 0~1(1)
- 0~1.4(1)
- 0.1~1.0(1)
- 0.9(3)
- 1(6)
0~0.7・0~0.8・0~1・0~1.4・0.1~1.0・0.9・1
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本精器(4)
- SMC(3)
- コガネイ(3)
- ParkerTAIYO(2)
- AirTAC(2)
- CKD(1)
モノタロウ・日本精器・SMC・コガネイ・ParkerTAIYO・AirTAC・CKD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む
1/8(12)
1/4
3/8(9)
1/2(4)
3/4(3)
1(1)
M5(5)

ハンドバルブ レバー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
ハンドバルブ 4HVシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
手動切替弁
日本精器¥9,598税込¥10,5581台当日出荷エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。取付方式側面ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
ハンドレバーバルブ VHL Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVLシリーズ
AirTAC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック有RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ VHシリーズ
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準ポート数4有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管横操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
手動弁
コガネイ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターンねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要切替位置数2位置ノーマルクローズ
ぺったん君足踏ボールバルブ
日本精器¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200
方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君
日本精器¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷コンプレッサ等のドレンの排出に最適!。操作が簡単。・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能。・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。・過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。・高さを抑えたコンパクトタイプ。底面ゴム板付(標準装備)。・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)。・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ