絞り込み
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
ポート数
- 2(1)
- 4(3)
- 5(1)
切換方式
- 2位置エキゾースト(1)
- 3位置クローズドセンタ(2)
使用流体
- 水(1)
- 空気(4)
ねじの種類
- Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.7(2)
- 0~0.8(1)
- 0~1(1)
0~0.7・0~0.8・0~1
ブランド
- 日本精器
- TRUSCO(7)
- コガネイ(4)
- ParkerTAIYO(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- AirTAC(2)
- CKD(1)
「管接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(3)
3/8(3)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)

手動切替弁
日本精器¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷から翌々日出荷エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。取付方式側面ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
ぺったん君足踏ボールバルブ
日本精器¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)
日本精器¥8,990~税込¥9,889~1個3日以内出荷から7日以内出荷横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ