絞り込み
使用流体
  • (1)
  • 空気(4)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
ポート数
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 5(1)
切換方式
  • 2位置エキゾースト(1)
  • 3位置クローズドセンタ(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.7(2)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1(1)
ねじの種類
  • Rc(3)
Rc
ブランド
  • 日本精器
  • PISCO(ピスコ)(27)
  • コガネイ(14)
  • TRUSCO(11)
  • ParkerTAIYO(5)
  • AirTAC(4)
  • BeHAUS(2)
  • 近畿製作所(1)
  • CKD(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切替弁(手動式) 日本精器

    切替弁(手動式)

    日本精器(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
    取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
  • 手動切替弁 日本精器

    手動切替弁

    日本精器
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
    取付方式側面ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
  • ぺったん君足踏ボールバルブ 日本精器

    ぺったん君足踏ボールバルブ

    日本精器
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。
    材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200
  • 手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ) 日本精器

    手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)

    日本精器
    8,990税込9,889
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
    ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ
エアーバルブ