絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 10(2)
電動機(kW)
  • 2.2(1)
  • 2.8(2)
タンク容量(L)
  • 33
  • 2.4(2)
  • 4.6(2)
  • 5.6(1)
  • 8.5(1)
  • 10(16)
  • 15(2)
  • 18(14)
  • 20(9)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 60(7)
  • 100(4)
  • 160(4)
  • -(1)
  • モータポンプタイプ(1)
ブランド
  • ダイキン工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
10(2)
  • エコリッチR ダイキン工業

    エコリッチR

    ダイキン工業
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1個
    30日以内出荷
    省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)_x000D_。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。_x000D_。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。_x000D_。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。_x000D_。IoTに対応
    用途マシニングセンタ_x000D_。旋盤_x000D_。研削盤湿度(%RH)85以下(結露なきこと)電源電圧(V)3~ 200-220、50/60Hz(許容変動幅:±10%)保存温度(℃)-20~60デジタル出力[外部出力信号]2点/フォトカプラ絶縁/FET出力/DC24V 50mA 以下/1ch出力接点[外部出力信号]1点/リレー出力/接点容量:DC30V 0.5A(抵抗負荷)/1c接点使用周囲温度(℃)0~40使用作動油(汚染度)NAS10級以内、(粘度範囲)15~400mm2/s、(種類)石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油、(水分)0.1以下%VOL、(粘度グレード)ISOVG32~68設置場所屋内(必ずボルト等で固定してください)標高(m)1000以下防水保護等級IP44油温(℃)【タンク】0~60(推奨使用温度範囲:15~50)デジタル入力[外部入力信号]5点/フォトカプラ絶縁/DC24V(最大DC27V) 5mA/1ch耐振動性能(m/s2)4.9(X方向)/4.9(Y方向)/14.7(Z方向)/2.5Hr(7.5~100Hz)
  • 油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業

    油圧ユニット エコリッチR

    ダイキン工業
    ¥719,800税込¥791,780
    1台
    翌日出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット