絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(2)
- 14(2)
タンク容量(L)
- 40
- 2.4(2)
- 4.6(2)
- 5.6(1)
- 8.5(1)
- 10(16)
- 15(2)
- 18(14)
- 20(9)
- 30(5)
- 33(2)
- 60(7)
- 100(4)
- 160(4)
- -(1)
- モータポンプタイプ(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(2)
14(2)

トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個40日以内出荷お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)75電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個40日以内出荷お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)65電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個40日以内出荷お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)75電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個40日以内出荷お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)65電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7