絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(3)
- 8(1)
- 16(1)
電動機(kW)
- 2.2
- 0.4(1)
- 0.75(2)
- 1.5(4)
- 2.8(1)
- 3.7(4)
- 5(2)
- 5.5(3)
- 7(1)
- 7.5(2)
タンク容量(L)
- 10(2)
- 18(3)
- 20(2)
- 60(1)
- 100(1)
ブランド
- 油研工業(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- ダイキン工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(3)
8(1)
16(1)

トヨパック ECOⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷から40日以内出荷クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
YAパック
油研工業¥249,800~税込¥274,780~1個10日以内出荷から59日以内出荷仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
トヨパック ECOⅡplus
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥359,800税込¥395,7801台25日以内出荷インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3)