絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(1)
- 16(2)
- 21(1)
電動機(kW)
- 5.5
- 0.4(1)
- 0.75(5)
- 1.5(11)
- 2.2(11)
- 2.8(3)
- 3.7(5)
- 5(3)
- 7(3)
- 7.5(2)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12.2(1)
- 13.7(1)
- 15.5(1)
- 17.5(1)
タンク容量(L)
- 30(1)
- 100(1)
- 160(1)
ブランド
- ダイキン工業(1)
- 油研工業(2)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
16(2)
21(1)

YAパック
油研工業¥439,800~税込¥483,780~1個10日以内出荷から59日以内出荷仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
汎用油圧ユニット
ダイキン工業1台欠品中制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 量産体制で短納期を実現しました。 Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 固定脚位置が全方向に自由度があります。 タンク上です。最高使用圧力(MPa)21