絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 20.6(1)
電動機(kW)
- 7
- 0.4(1)
- 0.75(2)
- 1.5(4)
- 2.2(5)
- 2.8(1)
- 3.7(3)
- 5(2)
- 5.5(3)
- 7.5(2)
タンク容量(L)
- 160(1)
- -(1)
ブランド
- ダイキン工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
20.6(1)

スーパーユニット
ダイキン工業¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台翌日出荷電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット