絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(2)
- 10(2)
- 15.7(1)
- 15.7/16.0(1)
- 16(3)
電動機(kW)
- 3.7
- 0.4(1)
- 0.75(5)
- 1.5(10)
- 2.2(11)
- 2.8(3)
- 5(3)
- 5.5(3)
- 7(3)
- 7.5(2)
- 11(1)
- 11.5(4P)(1)
- 12.2(4P)(1)
- 13.7(4P)(1)
- 15.5(4P)(1)
- 17.5(4P)(1)
タンク容量(L)
- 30(3)
- 60(3)
- 100(1)
ブランド
- ダイキン工業(3)
- 油研工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(2)
10(2)
15.7/16.0(1)
15.7(1)
16(3)

油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥569,800~税込¥626,780~1台20日以内出荷から30日以内出荷高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。制御バルブ削減。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
スーパーユニット
ダイキン工業¥999,800税込¥1,099,7801個30日以内出荷電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 。ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 。低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 。作動油の油温上昇低減。 。制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 。多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 。メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。形式基本形式:SUTシリーズ
YAパック
油研工業¥299,800~税込¥329,780~1個10日以内出荷から59日以内出荷仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
スーパーユニット
ダイキン工業¥819,800税込¥901,7801台翌日出荷電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット