絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 21(2)
  • 25(5)
吐出口径
  • 1/2
  • 3/8(4)
  • 3/4(12)
  • 1(13)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(2)
  • Φ18(1)
  • Φ19(3)
  • Φ22(1)
  • Φ23(2)
  • Φ24(6)
  • Φ26(2)
  • Φ28(7)
  • Φ30(3)
  • Φ32(4)
  • Φ33(2)
  • Φ34(1)
  • Φ38(2)
  • Φ52(2)
  • その他(3)
ブランド
  • NACHI(不二越)(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • 油研工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
21(2)
25(5)
  • 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越)

    可変ピストンポンプ PVSシリーズ

    NACHI(不二越)
    105,695税込116,265
    1個
    翌々日出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付

    NACHI(不二越)
    66,980税込73,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)39.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)31.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)24.6種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)0.75
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    149,800税込164,780
    1個
    40日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    質量(kg)7.1種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2500
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷から37日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    97,670税込107,437
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径G1/2ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 油圧ポンプ 油研工業

    油圧ポンプ

    油研工業
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油吐出口径Rc1/2
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ