絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(4)
  • 14(2)
  • 21(5)
  • 25(5)
  • 70(1)
定格電圧(V)
  • AC200(8)
  • AC220(7)
吐出口径
  • 1/2
  • 3/8(36)
  • 3/4(45)
  • 1(15)
  • 1-1/4(24)
  • 1-1/2(4)
  • Φ8.9(7)
  • Φ11(8)
  • Φ12(8)
  • Φ13(8)
  • Φ14(8)
  • Φ17(7)
  • Φ18(11)
  • Φ20(8)
  • Φ24(17)
  • Φ26(16)
  • Φ28(17)
  • Φ32(12)
  • Φ36(9)
  • Φ38(10)
使用作動油
  • 添加タービン油(1)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(25)
  • NACHI(不二越)(13)
  • ダイキン工業(3)
  • 油研工業(2)
  • RIKEN(理研機器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)

    UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付

    NACHI(不二越)
    66,980税込73,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    11,825税込13,008
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
  • 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越)

    可変ピストンポンプ PVSシリーズ

    NACHI(不二越)
    105,695税込116,265
    1個
    翌々日出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)39.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)31.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)24.6種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)0.75
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    579,800税込637,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    479,800税込527,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    529,800税込582,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    429,800税込472,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    399,800税込439,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    379,800税込417,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    339,800税込373,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)0.75
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    449,800税込494,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    339,800税込373,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    389,800税込428,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)0.75
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形ベーンポンプ FA1 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FA1 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    40日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)36.7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形ベーンポンプ FA1 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FA1 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    40日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)28.7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形ベーンポンプ FA1 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FA1 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    189,800税込208,780
    1個
    40日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)22.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)0.75
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    149,800税込164,780
    1個
    40日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    質量(kg)7.1種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2500
  • 可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    50日以内出荷
    負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
  • 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    二段吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
  • ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    ユニポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    169,800税込186,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷から37日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    59,980税込65,978
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0863質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0855質量(kg)30種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)224×268.5×200電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)8電動機出力(kW)0.75極数(P)4
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    97,670税込107,437
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径G1/2ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 油圧ポンプ 油研工業

    油圧ポンプ

    油研工業
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油吐出口径Rc1/2
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    161,757税込177,933
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ