絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 14(1)
  • 21(2)
  • 25(9)
  • 28(3)
吐出口径
  • 1/2(5)
  • Φ23(2)
  • Φ24(5)
  • Φ28(7)
  • Φ30(3)
  • Φ33(2)
  • Φ38(2)
  • Φ52(2)
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • ダイキン工業(40)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(35)
  • 油研工業(8)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • ボッシュ・レックスロス(4)
  • YUKEN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
14(1)
21(2)
25(9)
28(3)
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付

    NACHI(不二越)
    66,980税込73,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越)

    可変ピストンポンプ PVSシリーズ

    NACHI(不二越)
    105,695税込116,265
    1個
    翌々日出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
  • 油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ

    NACHI(不二越)
    206,400税込227,040
    1個
    42日以内出荷
    ・圧力を面で受ける独自の半円筒スワッシュプレートにより、エネルギーの節約と、損失馬力の大幅低減を一挙に実現した省エネタイプです。油圧のコストダウンに大幅に役立ちます。・いたるところに独特の低騒音機構を採用、驚くほどの静かさと著しい作動特性の安定化を実現しました。
    用途圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 8~45cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 500~2000min┣sup┫-1┣/sup┫
  • 油圧ポンプ 高圧可変容量形ピストンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ 高圧可変容量形ピストンポンプ

    NACHI(不二越)
    146,900税込161,590
    1個
    42日以内出荷
    高圧仕様。・クラス最高レベルの高圧化を実現。定格圧力は35MPa、許容ピーク圧力は40MPaに対応。・シリンダを小径化することでコンパクト化、加工サイクルの短縮、使用作動油量の削減を実現できます。省エネルギー。・各摺動部の摩擦損失と内部漏れの低減により、他社商品を上回る省エネルギー性能を発揮。・機械のランニングコスト削減、油温上昇の抑制に貢献します。低騒音。・圧力脈動低減と内部構造の剛性向上により、最高レベルの低騒音化を実現。
    用途作動油 石油系作動油(ISO VG 46~68) 動粘度 20~200mm┣sup┫2┣/sup┫/s 油温 5~60℃ 吸入圧力 -0.03MPa以上 塗装色 黒色
  • 油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ

    NACHI(不二越)
    587,600税込646,360
    1個
    42日以内出荷
    ・PVSシリーズ可変ピストンポンプの技術を基に低騒音化を図りました。・ポンプ本体に電磁比例制御弁、コンペンセータ、サージカットオフ弁を組付け一体化したため、余分な配管は不要です。・力フィードバック方式の電磁比例制御弁を使用しており、ヒステリシス、繰り返し性応答性が向上しました。
    用途圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 60~330L/min 回転数 600~1800min┣sup┫-1┣/sup┫
  • 可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    411,210税込452,331
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
    質量(kg)37種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)21回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)28使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ30ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70)可変制御機構圧力補償形
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    218,430税込240,273
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ28可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    112,270税込123,497
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ24可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    97,670税込107,437
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径G1/2ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 配管フランジキット NACHI(不二越)

    配管フランジキット

    NACHI(不二越)
    5,528税込6,081
    1台
    3日以内出荷
    ワッシャ吸入口:WS-B-10吐出口:WS-B-10
  • 可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形

    NACHI(不二越)
    339,800税込373,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付足形

    NACHI(不二越)
    309,800税込340,780
    1台
    91日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • 負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付 NACHI(不二越)

    負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付

    NACHI(不二越)
    289,800税込318,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • 負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)

    負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形

    NACHI(不二越)
    299,800税込329,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変容量形ピストンポンプ フートマウンティングキット NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ フートマウンティングキット

    NACHI(不二越)
    37,106税込40,817
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    寸法E(mm)1

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ