絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 16(1)
- 21(3)
- 25(5)
- 30(8)
定格電圧(V)
- AC200(1)
- AC220(1)
吐出口径
- Φ28
- 3/8(36)
- 1/2(37)
- 3/4(41)
- 1(15)
- 1-1/4(24)
- 1-1/2(4)
- Φ8.9(7)
- Φ11(8)
- Φ12(7)
- Φ13(8)
- Φ14(6)
- Φ17(8)
- Φ18(11)
- Φ20(7)
- Φ24(17)
- Φ26(17)
- Φ32(12)
- Φ36(9)
- Φ38(10)
- 吐出口径をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(16)
- 油研工業(1)

可変ピストンポンプ PVSシリーズ
NACHI(不二越)¥233,660~税込¥257,026~1個翌々日出荷種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付
NACHI(不二越)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
PV2R形単段ベーンポンプ
油研工業¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から100日以内出荷低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)
NACHI(不二越)¥453,275税込¥498,6031個翌々日出荷から3日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥218,430~税込¥240,273~1台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ28可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥372,915税込¥410,2071台3日以内出荷から52日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥375,800税込¥413,3801台82日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形
NACHI(不二越)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形
NACHI(不二越)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ 取付け足形 左回転
NACHI(不二越)¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油