ギヤポンプとは、2つの歯車が噛み合って回転し、流体を吸引し圧力を上げて吐出するポンプ。産業用機械などの油圧回路に組み込まれて使用されます。ギヤポンプは構造が簡単でゴミなどの影響が少ないことが特徴です。多くのギヤポンプの定格圧力は17MPa程度ですが、ギア部の特許改良により最高使用圧力を30MPaまで上げた製品もあります。ギヤポンプは建設機械の油圧駆動用に車載され使用されますが、ボディの軽量化をはかった製品の特長は、アルミ合金材質の採用したことです。また、油圧の高圧運転を行う建設機械用に、ポンプ2台を直列に組み込み、吐出圧力を上げた製品もあります。
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
  • 定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ ボッシュ・レックスロス

    定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-25~90最高圧力(MPa)瞬間:28使用作動油石油系作動油フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000
  • 油圧ポンプ QT 中圧ポンプ 住友精密工業

    油圧ポンプ QT 中圧ポンプ

    住友精密工業
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷から74日以内出荷
    超低騒音性能。騒音レベルがきわめて低く、圧力や回転数が大きくなっても騒音値はほとんど変りません。また、内接ギヤポンプという構造に加えて特殊な歯形の採用により閉じ込み容積を極めて小さくしているため、音質はよく、運転音はまったく気になりません。すぐれた耐久性。シンプルな構造に加えて、部品の摺動面を強制的に潤滑しているため、部品同士の接触がなく、機能部品の摩耗はほとんどありません。したがって潤滑性の悪い油(水グライコール油等)を標準ポンプで使用(シャフトシールのみ変更)しても驚くほど摩耗量が少なく、高圧力(24.5MPa)でも使用できます。小さな脈動。脈動がほとんどないため、精密な速度制御を必要とするシステムに最適です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格圧力(MPa)13.7最高圧力(MPa)15.7
  • 内接式歯車モーター ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車モーター

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油
  • 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷から61日以内出荷
    低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    136,401税込150,041
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    111,510税込122,661
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    6,489税込7,138
    1台
    当日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
  • 油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ

    NACHI(不二越)
    288,600税込317,460
    1個
    42日以内出荷
    ・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。
    用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫最高使用圧力(MPa)30定格使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)2000ポンプの種類ダブルポンプ
  • 内接式歯車モータ TCM5シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車モータ TCM5シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    379,800税込417,780
    1個
    50日以内出荷
    流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
    取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油最高回転速度(min-1)1800
  • 内接式歯車モータ TCM4シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車モータ TCM4シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    249,800税込274,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
    取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油
  • 内接式歯車モータ TCM3シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車モータ TCM3シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    149,800税込164,780
    1個
    45日以内出荷
    流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
    取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油最高回転速度(min-1)3000
  • 内接式歯車モータ TCM2シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車モータ TCM2シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    129,800税込142,780
    1個
    40日以内出荷
    流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
    取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油最高回転速度(min-1)4000
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    639,800税込703,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    529,800税込582,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    579,800税込637,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    479,800税込527,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    529,800税込582,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    429,800税込472,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    399,800税込439,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    379,800税込417,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    339,800税込373,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)0.75
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    449,800税込494,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    339,800税込373,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    389,800税込428,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)0.75
  • 内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    849,800税込934,780
    1個
    65日以内出荷
    2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP4Tシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP4Tシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    639,800税込703,780
    1個
    60日以内出荷
    2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    55日以内出荷
    2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)4000
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    499,800税込549,780
    1個
    55日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    629,800税込692,780
    1個
    55日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP24シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP24シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    399,800税込439,780
    1個
    45日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:31.5、最大:50定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    699,800税込769,780
    1個
    50日以内出荷から55日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP23シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP23シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    45日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:12.5、最大:25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP44シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP44シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    569,800税込626,780
    1個
    60日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:31.5、最大:50定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP33シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP33シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    50日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:12.5、最大:25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    45日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
  • 内接式歯車ポンプ TCP5シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ TCP5シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    349,800税込384,780
    1個
    45日以内出荷
    低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
    質量(kg)23.9種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa)使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2400

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ギヤポンプ