絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(2)
最高使用圧力(MPa)
- 200
- 1(2)
- 2(1)
- 11.2(1)
- 70(11)
- 72(4)
使用作動油
- 添加タービン油(2)
タンク容量(L)
- 2(1)
- 4.5(1)
- 6.5(1)
ブランド
- RIKEN(理研機器)(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(2)

電動ポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個26日以内出荷高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
小型可搬式電動ポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥559,800~税込¥615,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG46電動機出力(kW)0.45