絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 200
  • 1(2)
  • 4(2)
  • 7(17)
  • 10.5(1)
  • 11.2(1)
  • 13.8(1)
  • 14(16)
  • 15.2(2)
  • 15.7(1)
  • 16(4)
  • 17.2(4)
  • 17.5(1)
  • 21(26)
  • 25(20)
  • 28(6)
  • 30(31)
  • 35(3)
  • 70(15)
  • 72(4)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
タンク容量(L)
  • 2(1)
  • 4.5(1)
  • 6.5(1)
使用作動油
  • 添加タービン油(3)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
    空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。 軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください
    概略質量(kg)14最高使用圧力(MPa)200供給空気圧力(MPa)0.45~0.7吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20使用作動油ISO VG46有効油量(cm3)1300油量(cm3)タンク:1450
  • 電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    電動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    26日以内出荷
    高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
    型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
  • 小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    小型可搬式電動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    559,800税込615,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG46電動機出力(kW)0.45

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ