絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 10.5
- 1.96(8)
- 7(50)
- 10(13)
- 14(49)
- 15(3)
- 16(14)
- 21(264)
- 24.5(6)
- 25(285)
- 28(4)
- 30(4)
- 31.5(24)
- 34.5(3)
- 35(168)
- 45(3)
- 50(11)
- 70(47)
- 72(19)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(3)
- ダイキン工業(2)

流量制御弁
NACHI(不二越)¥42,017税込¥46,2191台翌々日出荷独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本仕様フローコントロールバルブ質量(kg)0.9管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)10.5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁
流量制御弁
NACHI(不二越)¥48,012税込¥52,8131台欠品中独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本仕様フローコントロールアンドチェックバルブ質量(kg)0.9管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)10.5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁