絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 10.5
  • 1.96(8)
  • 7(21)
  • 10(1)
  • 14(21)
  • 15.7(1)
  • 20.6(1)
  • 20.7(1)
  • 21(61)
  • 24.5(1)
  • 25(47)
  • 28(2)
  • 31.5(3)
  • 34.5(2)
  • 35(10)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 72(7)
ブランド
  • NACHI(不二越)(2)
  • ダイキン工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
1.96(8)
7(21)
10.5
14(21)
21(61)
25(47)
31.5(3)
35(10)
70(4)
72(7)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    流量調整弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    ¥42,017税込¥46,219
    1台
    翌々日出荷
    独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
    付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本仕様フローコントロールバルブ質量(kg)0.9管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)10.5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    ¥48,012税込¥52,813
    1台
    欠品中
    独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
    付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本仕様フローコントロールアンドチェックバルブ質量(kg)0.9管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)10.5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁