絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 20.7
- 1.96(8)
- 7(49)
- 10(13)
- 10.5(5)
- 14(49)
- 15(3)
- 16(11)
- 21(250)
- 24.5(6)
- 25(259)
- 28(4)
- 30(4)
- 31.5(24)
- 34.5(3)
- 35(152)
- 45(3)
- 50(11)
- 70(47)
- 72(19)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- ParkerTAIYO(1)

インラインフローコントロールバルブ
ParkerTAIYO(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁