12ページ目: 油圧バルブ


FA現場のお役立ち情報
1,309件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテグラマニホ-ルド 025型 5連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 5連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数5関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 4連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 4連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数4関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 3連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 3連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
42,980税込47,278
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数3関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 2連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 2連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数2関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 1連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 1連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
18,980税込20,878
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数1関連資料(0.95MB)
2圧制御減圧弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧制御減圧弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
40日以内出荷
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40関連資料(0.85MB)
2圧制御減圧弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧制御減圧弁 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
40日以内出荷
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20関連資料(0.85MB)
電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
40日以内出荷
最大流量(L/min)12構造圧力・温度補償付呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.1~12制御ポートR関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
94,980税込104,478
1個
40日以内出荷
質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付絞り弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
40日以内出荷
質量(kg)14最大流量(L/min)190構造圧力・温度補償なし呼び06最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)120流量調整範囲(L/min)1.5~190関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付絞り弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
40日以内出荷
最大流量(L/min)80構造圧力・温度補償なし呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.5~180関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付絞り弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
質量(kg)3最大流量(L/min)40構造圧力・温度補償なし呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)15.3呼び06最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.14MB)
電磁操作ブレーキ弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
40日以内出荷
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)7.5呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1関連資料(1.14MB)
バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用パイロット操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
56,980税込62,678
1個
40日以内出荷
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14関連資料(1.57MB)バルブ種類積層弁
ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
40日以内出荷
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧 力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。 複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。 一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形関連資料(1.88MB)バルブ種類積層弁
複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
関連資料(3.7MB)バルブ種類積層弁
圧力温度補償付流量調整弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力温度補償付流量調整弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
45日以内出荷
質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートB関連資料(1.27MB)バルブ種類積層タイプ
圧力温度補償付流量調整弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力温度補償付流量調整弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
45日以内出荷
質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートA関連資料(1.27MB)バルブ種類積層タイプ
圧力温度補償付流量調整弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力温度補償付流量調整弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
149,800税込164,780
1個
45日以内出荷
質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートP関連資料(1.27MB)バルブ種類積層タイプ
ダイヤル付絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ダイヤル付絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
質量(kg)1.08制御方式メータイン最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA、B関連資料(1.06MB)バルブ種類積層タイプ通し始め圧力(Mpa)0.04
絞り弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
45日以内出荷
質量(kg)12最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートB関連資料(1.87MB)バルブ種類積層タイプ
絞り弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
45日以内出荷
質量(kg)12最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートA関連資料(1.87MB)バルブ種類積層タイプ
絞り弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
42,980税込47,278
1個
45日以内出荷
質量(kg)10.5最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートP関連資料(1.87MB)バルブ種類積層タイプ
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上関連資料(1.47MB)バルブ種類積層タイプ
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
最大流量(L/min)40圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20関連資料(1.47MB)バルブ種類積層タイプ
チェック弁 Wポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Wポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートA、B関連資料(1.17MB)バルブ種類積層タイプ
チェック弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートB関連資料(1.17MB)バルブ種類積層タイプ
チェック弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートA関連資料(1.17MB)バルブ種類積層タイプ
チェック弁 Rポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Rポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートR関連資料(1.17MB)バルブ種類積層タイプ
チェック弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートP関連資料(1.17MB)バルブ種類積層タイプ
カウンタバランス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
構造ダイレクト形制御ポートB関連資料(1.12MB)バルブ種類積層弁
カウンタバランス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
構造ダイレクト形制御ポートA関連資料(1.12MB)バルブ種類積層弁
シーケンス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
関連資料(0.85MB) (1.24MB)
シーケンス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
関連資料(0.85MB) (1.24MB)
シーケンス弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
関連資料(0.85MB) (1.24MB)
低圧用減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低圧用減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートB関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低圧用減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートA関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低圧用減圧弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートP関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低圧用減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートB関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ