13ページ目: 油圧バルブ


FA現場のお役立ち情報
1,309件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低圧用減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートA関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
79,980税込87,978
1個
45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21制御ポートB関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
79,980税込87,978
1個
45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120制御ポートA関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
79,980税込87,978
1個
45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120ドレン方式外部ドレン制御ポートP関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートB関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40制御ポートA関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートP関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.7~7ドレン方式外部ドレン制御ポートB関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートA関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5関連資料(0.93MB)バルブ種類積層弁
電磁操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.53弁構造ライトアングル形関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
18,980税込20,878
1個
50日以内出荷
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120弁構造ライトアングル形関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
チェック弁 インライン形 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 インライン形 フランジ結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
16,980税込18,678
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21弁構造インライン形関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
機械式切換弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)機械式切換弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
55日以内出荷
カムプランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りにカムプランジャを押し下げることにより圧油の流れ方向を切換えます。
質量(kg)3取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40流量(L/min)(最大)50許容背圧(MPa[kgf/cm2])3関連資料(1.99MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)押下げ力(N)カム:180
機械式切換弁 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)機械式切換弁 02型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
55日以内出荷
カムフランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。
取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)6許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2関連資料(1.99MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)押下げ力(N)カム:120
手動切換弁(スライドスプール形) 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(スライドスプール形) 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
69,980税込76,978
1個
55日以内出荷
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え ます。
質量(kg)4.8取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1関連資料(1.76MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
手動切換弁(スライドスプール形) 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(スライドスプール形) 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
55日以内出荷
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え ます。
質量(kg)1.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7関連資料(1.76MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料(1.01MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
低電力形電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
低電力形電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
低電力形電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
149,800税込164,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
259,800税込285,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料(1.25MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
96,980税込106,678
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
小型電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
28,980税込31,878
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 35MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 35MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングオフセット形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。 油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。 一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。 軽量・コンパクトです。
最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形関連資料(0.82MB) 制御弁注意(0.9MB)
ブレーキ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
50日以内出荷
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ