19ページ目: 油圧バルブ


FA現場のお役立ち情報
1,309件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷から47日以内出荷
この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)6.5構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁
油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズ NACHI(不二越)油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から123日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
マニホールド本体 ParkerTAIYOマニホールド本体ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シールブロック ParkerTAIYOシールブロックParkerTAIYO
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
付属品Oリング(P-9/1B)×4
積層形減圧弁 ParkerTAIYO積層形減圧弁ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御最高使用圧力(MPa)25最大流量(L/min)40質量(kg)1.25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
ボルトナット ダイキン工業ボルトナットダイキン工業
719税込791
1セット(4本)
20日以内出荷
強度区分12.9
RIKEN 手動切換弁 RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁RIKEN(理研機器)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
電磁操作弁100V ダイキン工業電磁操作弁100Vダイキン工業
35,980税込39,578
1個
40日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
圧力制御弁リリーフ弁 ダイキン工業圧力制御弁リリーフ弁ダイキン工業
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
ダイキン 圧力制御弁 ダイキン工業ダイキン 圧力制御弁ダイキン工業
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21仕様JQ形圧力制御弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
パイロットチェック弁 ダイキン工業パイロットチェック弁ダイキン工業
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から60日以内出荷
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
スタック弁Pポート減圧弁 ダイキン工業スタック弁Pポート減圧弁ダイキン工業
67,980税込74,778
1個
翌日出荷から60日以内出荷
仕様モジュラースタック形減圧弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類圧力制御弁
システムスタック弁 ダイキン工業システムスタック弁ダイキン工業
78,980税込86,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)600バルブ種類方向制御弁
サブプレート ダイキン工業サブプレートダイキン工業
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から90日以内出荷
仕様サブプレート
コーンシート形電磁操作弁200V ダイキン工業コーンシート形電磁操作弁200Vダイキン工業
29,980税込32,978
1個
90日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形電源電圧(V)AC200流量(L/min)4.5バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形) ダイキン工業圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)ダイキン工業
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
種類電磁弁使用流体石油系作動油
方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) RIKEN(理研機器)方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型)RIKEN(理研機器)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。 圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70質量(kg)7流量(L/min)(最大)20バルブ種類方向制御弁
減圧弁 RIKEN(理研機器)減圧弁RIKEN(理研機器)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
ポート3は、必ず直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70管接続口径1/2ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)20~50流量(L/min)(最大)9許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2バルブ種類圧力制御弁
フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)フローコントロール弁RIKEN(理研機器)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。 IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。 メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。 温度補償ではありません。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70接続口径(Rc)3/8精度±10%制御流量(L/min)0.3~5圧力制御範囲(MPa)10~70
バルブ(200MPa) RIKEN(理研機器)バルブ(200MPa)RIKEN(理研機器)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)200ねじの種類M
4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ RIKEN(理研機器)4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズRIKEN(理研機器)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。) 最高使用圧力70MPa
仕様センタバイパス電圧(V)AC200ソレノイド数両ソレノイド最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ RIKEN(理研機器)4方電磁切換弁(スプール型)MシリーズRIKEN(理研機器)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70差込深さ(mm)(ボルト)23流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付) RIKEN(理研機器)4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付)RIKEN(理研機器)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
3方弁 RIKEN(理研機器)3方弁RIKEN(理研機器)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
手動式はHV型、足踏み式はFV型です。どちらも単動シリンダに取付けて使用します。 Tポートに背圧がかからないよう直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)5バルブ種類方向制御弁
2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器)2方弁(シャットオフ弁)RIKEN(理研機器)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
回路の開閉に用いる弁です。加圧時のハンドル操作がスムーズに行われるよう、バランス型にしております。(VC-13Cは除く) 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70質量(kg)6.2管接続口径1ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)150バルブ種類方向制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁ダイキン工業
58,980税込64,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
電磁パイロット切換弁(JS形) ダイキン工業電磁パイロット切換弁(JS形)ダイキン工業
79,980税込87,978
1個
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
02シリーズスタック弁 バイパスブロック ダイキン工業02シリーズスタック弁 バイパスブロックダイキン工業
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から30日以内出荷
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁ダイキン工業
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転調整ねじBポート側調節
絞り弁モジュール 油研工業絞り弁モジュール油研工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から106日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
サブプレート 油研工業サブプレート油研工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から91日以内出荷
カウンターバランスモジュラー弁 油研工業カウンターバランスモジュラー弁油研工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-005シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から119日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(弁棒ロックタイプ TypeR-Z) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(弁棒ロックタイプ TypeR-Z)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)3.5本体対辺(mm)12ナット対辺(mm)16バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(弁棒ロックタイプ TypeR-Y) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(弁棒ロックタイプ TypeR-Y)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)3.5本体対辺(mm)12ナット対辺(mm)16バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(弁棒ロックタイプ TypeR-X) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(弁棒ロックタイプ TypeR-X)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)3.5本体対辺(mm)12ナット対辺(mm)16バルブ種類流量制御弁
チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ