25ページ目: 油圧バルブ


FA現場のお役立ち情報
1,309件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力制御弁 NACHI(不二越)圧力制御弁NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)54寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁 NACHI(不二越)圧力制御弁NACHI(不二越)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)89寸法J(mm)60寸法K(mm)88寸法L(mm)4寸法M(mm)60最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ付属品M10×75L 4本質量(kg)4.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
流量制御弁 NACHI(不二越)流量制御弁NACHI(不二越)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から123日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本質量(kg)3.7管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
スロットルアンドチェックバルブ NACHI(不二越)スロットルアンドチェックバルブNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1台
123日以内出荷
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類流量制御弁
スロットルアンドチェックバルブ NACHI(不二越)スロットルアンドチェックバルブNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越)ライトアングルチェックバルブNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)2.2管接続口径3/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)110バルブ種類方向制御弁
ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越)ライトアングルチェックバルブNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)40バルブ種類方向制御弁
チェックモジュラーバルブ NACHI(不二越)チェックモジュラーバルブNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
逆流防止用のチェック弁をPポートに組み込んでモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)2.7管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業リリーフ弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)2.5管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
ネジ接続型サブプレート ダイキン工業ネジ接続型サブプレートダイキン工業
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
リリーフ弁SR-G03-1-13用
仕様サブプレート質量(kg)1.5管接続口径3/8ねじの種類Rc
減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業減圧弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
接続方式ガスケット取付形弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
ガスケット取付型サブプレート ダイキン工業ガスケット取付型サブプレートダイキン工業
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
チェック弁SMC-03-05-10用
仕様サブプレート質量(kg)1.5管接続口径3/8ねじの種類Rc
流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業流量調整弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業
55,900税込61,490
1台ほか
翌日出荷から5日以内出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
スタック弁(メーターインA、Bポート絞り弁) ダイキン工業スタック弁(メーターインA、Bポート絞り弁)ダイキン工業
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
質量(kg)6.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
システムスタック弁 ダイキン工業システムスタック弁ダイキン工業
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
質量(kg)3.9最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類圧力制御弁
スタック弁(Bポートパイロットチェック弁) ダイキン工業スタック弁(Bポートパイロットチェック弁)ダイキン工業
49,980税込54,978
1台
60日以内出荷
質量(kg)6.8管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
システムスタック弁 ダイキン工業システムスタック弁ダイキン工業
55,980税込61,578
1台
65日以内出荷
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
質量(kg)12.7最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/4バルブ種類方向制御弁
スタック弁(Pポートチェック弁) ダイキン工業スタック弁(Pポートチェック弁)ダイキン工業
1台
欠品中
質量(kg)4.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
69,980税込76,978
1台ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁1/8 ダイキン工業電磁操作弁1/8ダイキン工業
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)20.5接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)18バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)ダイキン工業
67,980税込74,778
1台
60日以内出荷
管接続口径3/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)170バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業リリーフ弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
78,980税込86,878
1台
60日以内出荷
サブプレートは付属しておりません
管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)170バルブ種類圧力制御弁
コントロール弁(ガスケット取付型) ダイキン工業コントロール弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様Jシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.5管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業リリーフ弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)6管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)170ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ネジ接続型) ダイキン工業圧力制御弁(ネジ接続型)ダイキン工業
29,980税込32,978
1台
60日以内出荷
規格JIS2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ガスケット取付型) ダイキン工業圧力制御弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から60日以内出荷
サブプレートは付属しておりません
規格JIS2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ネジ接続型) ダイキン工業圧力制御弁(ネジ接続型)ダイキン工業
33,980税込37,378
1台
60日以内出荷
規格JIS2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ガスケット取付型) ダイキン工業圧力制御弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から60日以内出荷
サブプレートは付属しておりません
規格JIS2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業減圧弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から61日以内出荷
仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ネジ接続型) ダイキン工業減圧弁(ネジ接続型)ダイキン工業
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷から60日以内出荷
仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業減圧弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から60日以内出荷
仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
ガスケット取付型サブプレート ダイキン工業ガスケット取付型サブプレートダイキン工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
減圧弁JGB※-G03用
仕様サブプレート質量(kg)1.6管接続口径3/8ねじの種類Rc
パイロットチェック弁 ダイキン工業パイロットチェック弁ダイキン工業
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から60日以内出荷
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
ライトアングルチェック弁 ダイキン工業ライトアングルチェック弁ダイキン工業
12,980税込14,278
1台ほか
翌日出荷から60日以内出荷
仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業リリーフ弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から60日以内出荷
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類圧力制御弁
ガスケット取付型サブプレート ダイキン工業ガスケット取付型サブプレートダイキン工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
リリーフ弁HDR1-G03用
仕様サブプレート質量(kg)1.5管接続口径3/8ねじの種類Rc
電磁操作弁1/8 ダイキン工業電磁操作弁1/8ダイキン工業
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から40日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)6.86接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
システムスタック弁 圧力取出用ブロック ダイキン工業システムスタック弁 圧力取出用ブロックダイキン工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から45日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
デスターブロック 【受注生産品】 正和デスターブロック 【受注生産品】正和
4,598税込5,058
1個
30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ