31ページ目: 油圧バルブ


FA現場のお役立ち情報
1,309件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットチェックモジュラーバルブ M35シリーズ NACHI(不二越)パイロットチェックモジュラーバルブ M35シリーズNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
レデューシングモジュラーバルブ M35シリーズ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブ M35シリーズNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80バルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80バルブ種類圧力制御弁
フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付 NACHI(不二越)フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付NACHI(不二越)
18,980税込20,878
1個
50日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類流量制御弁
チェックモジュラーバルブ M35シリーズ NACHI(不二越)チェックモジュラーバルブ M35シリーズNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1個
50日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類流量制御弁
ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形 NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形NACHI(不二越)
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ NACHI(不二越)ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1個
45日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形 NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形NACHI(不二越)
22,980税込25,278
1個
45日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類電磁制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
38,980税込42,878
1個
45日以内出荷から121日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
モニタリングスイッチ付電磁切替弁 SAWシリーズ NACHI(不二越)モニタリングスイッチ付電磁切替弁 SAWシリーズNACHI(不二越)
99,980税込109,978
1個
45日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形 NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形NACHI(不二越)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から123日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブNACHI(不二越)
58,980税込64,878
1個
45日以内出荷
バルブ種類電磁制御弁接続方式ガスケット取付形
DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブNACHI(不二越)
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
バルブ種類電磁制御弁接続方式ガスケット取付形
圧力補償弁キット NACHI(不二越)圧力補償弁キットNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1台
30日以内出荷
仕様圧力補償弁キット
負荷感応形電磁比例流量制御バルブ NACHI(不二越)負荷感応形電磁比例流量制御バルブNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)5~250バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
高速応答比例弁 NACHI(不二越)高速応答比例弁NACHI(不二越)
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
バルブ種類電磁制御弁接続方式ガスケット取付形
電磁比例方向流量制御バルブ NACHI(不二越)電磁比例方向流量制御バルブNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
電磁比例パイロットリリーフバルブ NACHI(不二越)電磁比例パイロットリリーフバルブNACHI(不二越)
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形 NACHI(不二越)ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形 NACHI(不二越)ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形NACHI(不二越)
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形 NACHI(不二越)ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形 NACHI(不二越)ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形NACHI(不二越)
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
RIシリーズソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)RIシリーズソレノイドコントロールリリーフバルブNACHI(不二越)
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブ ガスケット取付形 NACHI(不二越)リリーフバルブ ガスケット取付形NACHI(不二越)
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)170バルブ種類圧力制御弁
バランシングバルブ NACHI(不二越)バランシングバルブNACHI(不二越)
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
DW型分配弁 ダイキン潤滑機設DW型分配弁ダイキン潤滑機設
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ダブル吐出により省スペース化
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRS形) ダイキン工業圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRS形)ダイキン工業
99,980税込109,978
1個
60日以内出荷
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
呼び径3/4B種類電磁弁使用流体石油系作動油トラスコ品番838-8135質量(kg)8.1
圧力計切替バルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計切替バルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
グリセリン圧力計付切替バルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計付切替バルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
パイロット操作チェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)パイロット操作チェックバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
8,698税込9,568
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4×3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
チェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)チェックバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
超小型カートリッジインラインチェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)超小型カートリッジインラインチェックバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30仕様チョーク穴付使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
T13形ボールチェックバルブ(逆) ダイキン潤滑機設T13形ボールチェックバルブ(逆)ダイキン潤滑機設
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(本体)快削黄銅寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
LV3**分配弁用集合アタッチメント ダイキン潤滑機設LV3**分配弁用集合アタッチメントダイキン潤滑機設
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。耐圧力(MPa)27最高使用圧力(MPa)17.5
LV-100型分配弁用集中アタッチメント ダイキン潤滑機設LV-100型分配弁用集中アタッチメントダイキン潤滑機設
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。耐圧力(MPa)21最高使用圧力(MPa)14質量(kg)0.07
電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
349,800税込384,780
1個
64日以内出荷から94日以内出荷
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
比例弁 ダイキン工業比例弁ダイキン工業
179,800税込197,780
1個
90日以内出荷
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。 可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。 A、Bポート個々に流量を制御することができます。 入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り 付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連) だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
最高使用圧力(MPa)21仕様電磁比例切換弁トラスコ品番848-1361管接続口径3/4使用流体石油系作動油流量(L/min)(定格)130バルブ種類電磁制御弁
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
129,800税込142,780
1個
90日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁コイル200V ダイキン工業電磁コイル200Vダイキン工業
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
トラスコ品番848-1192

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ