絞り込み
呼び
  • 1/4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 6.86(1)
  • 10(11)
  • 13.7(1)
  • 14(13)
  • 16(8)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(67)
  • 25(104)
  • 30(1)
  • 31.5(5)
  • 32(2)
  • 34.5(1)
  • 35(105)
  • 35(350)(2)
  • 35[350](5C/66C/51Cは25[250])(8)
  • 70(26)
最大流量(L/min)
  • 30(1)
  • 50(1)
ブランド
  • ダイキン工業(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 油研工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1/4(1)
  • 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
  • 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業

    低ワット形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
    形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    46日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 機械式切換弁 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    機械式切換弁 02型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    55日以内出荷
    カムフランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。
    取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)6許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2押下げ力(N)カム:120
  • 小型電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    小型電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 03低圧設定形レデューシングモジュラー弁 油研工業

    03低圧設定形レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    低圧力設定が可能
    仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    小型電磁切換弁025形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁操作弁100V ダイキン工業

    電磁操作弁100V

    ダイキン工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    46日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • レバー式ロータリ形切替弁 油研工業

    レバー式ロータリ形切替弁

    油研工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
    質量(kg)4.7管接続口径1/4位置数3最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)16許容面圧(MPa)(タンク側)7手動操作方式レバードレン方式内部ドレン形スプールばね形式ノースプリングデテントスプール形式4バルブ種類方向制御弁
  • 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形 NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形

    NACHI(不二越)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類電磁制御弁
  • チェック弁 ダイキン工業

    チェック弁

    ダイキン工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁トラスコ品番848-1416管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]バルブ種類流量制御弁

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁