絞り込み
呼び
- 6
- 1/8(5)
- 1/4(17)
- 3/8(33)
- 1/2(7)
- 1/2(ポート)(9)
- 3/4(23)
- 3/4(ポート)(7)
- 1 1/4(ポート)(6)
- 1 1/2(ポート)(2)
- 1"(10)
- 1-1/4(3)
- 1(ポート)(8)
- 1.25(6)
- 1.5(1)
- 2(6)
- 3(18)
- 25(15)
- 46024(3)
- 46026(2)
- 呼びをもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 14(1)
- 21(12)
最大流量(L/min)
- 190(7)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
1/4(17)
3/8(33)
1/2(ポート)(9)
3/4(23)
3/4(ポート)(7)
1"(10)
1(ポート)(8)
3(18)
6
25(15)
呼びをもっと見る

インライン形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から36日以内出荷インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から51日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類方向制御弁
電磁操作チェック弁付絞り弁 06型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800税込¥197,7801個40日以内出荷質量(kg)14最大流量(L/min)190構造圧力・温度補償なし呼び06最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)120流量調整範囲(L/min)1.5~190最小流量(L/min)早送り時:5
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥58,980税込¥64,8781個30日以内出荷から40日以内出荷圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上バルブ種類積層タイプ
低ショック電磁油圧切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,980~税込¥131,978~1個31日以内出荷から41日以内出荷低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。バルブ種類方向制御弁
ライトアングル形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷から31日以内出荷ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。構造ライトアングル形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥42,980~税込¥47,278~1個12日以内出荷から31日以内出荷スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁