絞り込み
呼び
  • 1/8(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 25(3)
最大流量(L/min)
  • 15
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(18)
  • 50(5)
  • 60(12)
  • 65(3)
  • 70(5)
  • 75(3)
  • 80(15)
  • 100(12)
  • 120(2)
  • 160(DC)/130(AC)(4)
  • 190(7)
  • 200(10)
  • 300(6)
  • 400(4)
  • 500(8)
  • 800(4)
ブランド
  • ダイキン工業(1)
  • 油研工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1/8(1)
  • シート形電磁操作弁 ダイキン工業

    シート形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌日出荷
    長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
    付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本仕様リーク量:0.25cm3/min以下質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
  • DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-005シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から119日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • DSG-007シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-007シリーズ電磁切換弁

    油研工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    71日以内出荷
    取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
    最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)20~200最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+60

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁