絞り込み
呼び
- 3/8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 13.7(1)
- 70(2)
最大流量(L/min)
- 25
- 15(3)
- 30(5)
- 35(4)
- 40(18)
- 50(5)
- 60(12)
- 65(3)
- 70(5)
- 75(3)
- 80(15)
- 100(12)
- 120(2)
- 160(DC)/130(AC)(4)
- 190(7)
- 200(10)
- 300(6)
- 400(4)
- 500(8)
- 800(4)
- 最大流量(L/min)をもっと見る
ブランド
- RIKEN(理研機器)(2)
- ダイキン工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
3/8(1)

四方二位置弁
RIKEN(理研機器)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から26日以内出荷スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23概略質量(kg)6最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数片ソレノイド(2位置)最高使用圧力(MPa)70名称油圧記号:ノーマルストレート許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
四方三位置弁
RIKEN(理研機器)¥269,800~税込¥296,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
手動操作弁(ねじ取付形)
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応