絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 31.5(1)
最大流量(L/min)
- 35
- 15(1)
- 20(1)
- 25(3)
- 30(2)
- 38(1)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(4)
- 75(2)
- 80(6)
- 100(7)
- 120(2)
- 130(1)
- 160(2)
- 200(2)
- 240(1)
- 300(2)
- 400(1)
- 500(1)
- 最大流量(L/min)をもっと見る
ブランド
- 油研工業(1)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。

01パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷低パイロット操作形仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)35クラッキング圧力(MPa)0.4粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70