絞り込み
呼び
  • 25(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 14(1)
  • 70(1)
最大流量(L/min)
  • 6
  • 15(3)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(18)
  • 50(5)
  • 60(12)
  • 65(3)
  • 70(5)
  • 75(3)
  • 80(15)
  • 100(12)
  • 120(2)
  • 160(DC)/130(AC)(4)
  • 190(7)
  • 200(10)
  • 300(6)
  • 400(4)
  • 500(8)
  • 800(4)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
25(1)
  • 電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16最小流量(L/min)早送り時:5
  • 4方2位置弁 RIKEN(理研機器)

    4方2位置弁

    RIKEN(理研機器)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    26日以内出荷
    Mシリーズを小型化し、約 50~70%軽量化しました。 DIN コネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4 方向)
    付属品Oリング P8:4ヶ型式ソレノイドバルブ最大流量(L/min)0~8MPa:6、8~70MPa:3ボルト長さ(mm)差込み:10最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁