絞り込み
呼び
  • 25
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
  • 1"(4)
  • 2(3)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 6(6)
  • 10(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 10(1)
  • 25(3)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
1/4(3)
1"(4)
2(3)
3(9)
6(6)
25
63(1)
80(1)
100(1)
125(1)
  • パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
    バルブ種類方向制御弁
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    手動切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
    質量(kg)1.7呼び25A最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
  • チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
    バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁