絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
マニホールドブロックとは、金属ブロックに穴を開け、それぞれの穴の位置に電磁弁などを取り付け、機器間を配管で繋がずにブロックの穴の間で油の流路を作るユニット。モジュラースタック弁・電磁弁などを組み合わせ、マニホールドブロックに接続することで、数系統の油圧流路の構成が可能です。電磁弁用サブプレートは、電磁弁の流路に合わせて作られた専用のマニホールドブロックで、リリーフ弁や減圧弁などいろいろな弁の動作に合わせたサブプレートがあります。圧力は7Mpaから25Mpa程度まで使用が可能です。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷材質(本体)SS400寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160482-140123-02.jpg)
マニホールド(ブランチ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応![マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160631-140123-02.jpg)
マニホールド(ターミナル ストレート)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
取付ボルト(六角穴付ボルト)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179~税込¥197~1個3日以内出荷から22日以内出荷マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。仕様六角穴付ボルト
水圧用 ブロックマニホールド
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)SUS303寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2表面処理なし寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5
デスターブロック DSA
正和(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
ゲージ取り出しブロック
NACHI(不二越)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から翌々日出荷Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)
マニホールドブロック
ダイキン工業¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から61日以内出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロック最高使用圧力(MPa)25
ハイテグラマニホールド(03)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から46日以内出荷03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc
マニホールドブロック
ダイキン工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8451幅(mm)130質量(kg)4.2高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc連数2
マニホールドブロック
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8443幅(mm)330質量(kg)8高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径3/8ねじの種類Rc連数1
ブロッキングプレート
油研工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3最高使用圧力(MPa)25プレートプロッキングプレート
ロータパック
ダイキン工業¥399,800~税込¥439,780~1個21日以内出荷から41日以内出荷騒音レベル60dB(A)以下を達成。住宅街の中の工場でも油圧の音が気になりません。_x000D_。縦型・横型それぞれミニマムサイズ。設置場所を選びません。_x000D_。シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。_x000D_。油温上昇を室温+15℃以下に抑え、機械の熱歪みを解消しました。_x000D_。NDR081、NDR151には電磁操作弁が搭載可能です。
油圧マニホールド
Bourdon¥25,880税込¥28,4681個7日以内出荷Bourdon マニホールドは、「腐食性ガスや液体 AMFD マニホールドに使用されているため、測定配管の閉鎖、パージ、絶縁が可能です。圧力測定機器又はトランスミッタを絶縁してチェックすることができます。この圧力計、圧力スイッチ及びトランスミッタ用です フルステンレススチール仕様●メーカーシリーズ:AMFD です●ステーションの数:2●コード番号:220-7931アズワン品番65-7971-83
ハイテグラマニホ-ルド 06型 5連
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥279,800税込¥307,7801個45日以内出荷仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける質量(kg)96.8管接続口径1呼び6ねじの種類Rc連数5
ハイテグラマニホ-ルド 06型 4連
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個45日以内出荷仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける質量(kg)79.1管接続口径1呼び6ねじの種類Rc連数4
ハイテグラマニホ-ルド 06型 3連
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800税込¥186,7801個45日以内出荷仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける質量(kg)61.4管接続口径1呼び6ねじの種類Rc連数3
ハイテグラマニホ-ルド 06型 2連
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個45日以内出荷仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける質量(kg)43.7管接続口径1呼び6ねじの種類Rc連数2
ハイテグラマニホ-ルド 06型 1連
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980税込¥76,9781個45日以内出荷仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける質量(kg)25.9管接続口径1呼び6ねじの種類Rc連数1
ハイテグラマニホ-ルド 06型 5連
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800税込¥274,7801個45日以内出荷仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける質量(kg)96.8管接続口径1呼び6ねじの種類Rc連数5
ハイテグラマニホ-ルド 06型 4連
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥199,800税込¥219,7801個45日以内出荷仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける質量(kg)79.1管接続口径1呼び6ねじの種類Rc連数4
ハイテグラマニホ-ルド 06型 3連
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個45日以内出荷仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける質量(kg)61.4管接続口径1呼び6ねじの種類Rc連数3
ハイテグラマニホ-ルド 06型 2連
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980税込¥109,9781個45日以内出荷仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける質量(kg)43.7管接続口径1呼び6ねじの種類Rc連数2
ハイテグラマニホ-ルド 06型 1連
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980税込¥70,3781個45日以内出荷仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける質量(kg)25.9管接続口径1呼び6ねじの種類Rc連数1





![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160482-140123-02.jpg)

![マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160631-140123-02.jpg)