絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

ゲージ取り出しブロック
NACHI(不二越)¥6,229税込¥6,8521台翌々日出荷A、Bポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)
ベースブロック
NACHI(不二越)¥35,253~税込¥38,778~1台翌々日出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)80
ベースブロック
NACHI(不二越)¥17,671~税込¥19,438~1台当日出荷から翌々日出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)40
デスターブロック DSB
正和(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用仕様デスターブロック形式DSB形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]