絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 72
- 1.96(8)
- 7(20)
- 10(1)
- 10.5(2)
- 14(21)
- 15.7(1)
- 20.6(1)
- 20.7(1)
- 21(61)
- 24.5(1)
- 25(46)
- 28(2)
- 31.5(3)
- 34.5(2)
- 35(10)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
呼び
- 6(3)
- 9(5)
- 12(5)
- 16(4)
- 19(1)
- 25(1)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(7)
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
1.96(8)
7(20)
14(21)
21(61)
25(46)
31.5(3)
35(10)
60(2)
70(4)
72
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥114,800税込¥126,2801個3日以内出荷チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁接続形式ガスケット
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥124,800~税込¥137,280~1個3日以内出荷高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)72接続形式ガスケット背圧(MPa)パイロット許容:0.5最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥154,800税込¥170,2801個3日以内出荷高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ネジ接続形仕様●面積比 小パイロット:1対21●面積比 大パイロット:1対2.3呼び径12最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)40接続形式Rc1/2クラッキング圧力(MPa)0.05背圧(MPa)パイロット許容:0.5最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁
チェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥16,480~税込¥18,128~1個3日以内出荷油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁最高使用圧力(MPa)72接続形式G(ガスケット)
チェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥10,480~税込¥11,528~1個3日以内出荷油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁最高使用圧力(MPa)72
ストップバルブ
大阪ジャッキ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。高圧バルブ 流量制御弁