3ページ目: 流量制御弁

124件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
  • ストップ弁  (ネジ接続形) ダイキン工業

    ストップ弁 (ネジ接続形)

    ダイキン工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    油圧回路途中に使用するストップ弁です。
    トラスコ品番138-3086質量(kg)1.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類流量制御弁
  • 03シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁

    ダイキン工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    質量(kg)5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
  • インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYO

    インラインフローコントロールバルブ

    ParkerTAIYO(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷
    インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
  • ストップ弁 ダイキン工業

    ストップ弁

    ダイキン工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷
    圧力計用ストップ弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。
    仕様ストップ弁トラスコ品番138-3132質量(kg)0.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油油流れ方向直線バルブ種類流量制御弁
  • ストップ弁 ダイキン工業

    ストップ弁

    ダイキン工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷
    圧力計用ストップ弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。
    仕様ストップ弁トラスコ品番138-3141質量(kg)0.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油油流れ方向直角バルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    ¥42,017税込¥46,219
    1台
    翌々日出荷
    独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
    付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本仕様フローコントロールバルブ質量(kg)0.9管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)10.5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥27,405税込¥30,146
    1台
    翌々日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータアウト最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥27,405税込¥30,146
    1台
    3日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータイン最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥22,955税込¥25,251
    1台
    93日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)2.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥22,301~税込¥24,531~
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥19,589税込¥21,548
    1台
    当日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥15,486税込¥17,035
    1台
    翌々日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)1管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥16,038税込¥17,642
    1台
    翌々日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)1.2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥16,038税込¥17,642
    1台
    翌々日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)1.2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    ¥85,555税込¥94,111
    1台
    翌々日出荷
    圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
    付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本仕様温度補償フローコントロールバルブ質量(kg)7.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)バルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    ¥56,508税込¥62,159
    1台
    翌々日出荷
    圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
    付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本仕様温度補償フローコントロールバルブ質量(kg)3.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
  • スロットルバルブ NACHI(不二越)

    スロットルバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥17,589~税込¥19,348~
    1台
    翌々日出荷
    コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類流量制御弁
  • スロットルバルブ NACHI(不二越)

    スロットルバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥20,467~税込¥22,514~
    1台
    翌々日出荷
    コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    ¥48,012税込¥52,813
    1台
    欠品中
    独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
    付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本仕様フローコントロールアンドチェックバルブ質量(kg)0.9管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)10.5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    ¥67,005税込¥73,706
    1台
    翌々日出荷
    圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
    付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ質量(kg)3.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
  • チェックモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    チェックモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥16,737税込¥18,411
    1台
    翌々日出荷
    逆流防止用のチェック弁をPポートに組み込んでモジュラー化したバルブです。
    質量(kg)2.7管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
  • 06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業

    06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁

    ダイキン工業
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
    仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
  • 流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    流量調整弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    9日以内出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁
  • 絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
  • チェック弁 YUKEN

    チェック弁

    YUKEN
    ¥7,372~税込¥8,109~
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 流量調整弁 YUKEN

    流量調整弁

    YUKEN
    ¥66,000税込¥72,600
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 積層形フローコントロールバルブ ParkerTAIYO

    積層形フローコントロールバルブ

    ParkerTAIYO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    52日以内出荷
  • マルチステップシグナルコントローラ ダイキン工業

    マルチステップシグナルコントローラ

    ダイキン工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • マイナールーブ制御ユーロカード形ドライバ ダイキン工業

    マイナールーブ制御ユーロカード形ドライバ

    ダイキン工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
  • 2ポート ボールバルブ 廣瀬バルブ

    2ポート ボールバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    27日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
  • 35MPa電磁操作ストップバルブ 廣瀬バルブ

    35MPa電磁操作ストップバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    37日以内出荷から47日以内出荷
    使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類電磁制御弁
  • DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)

    DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    1個
    欠品中
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)

    DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    1個
    欠品中
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • 圧力補償弁キット NACHI(不二越)

    圧力補償弁キット

    NACHI(不二越)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    93日以内出荷
    仕様圧力補償弁キット
  • 負荷感応形電磁比例流量制御バルブ NACHI(不二越)

    負荷感応形電磁比例流量制御バルブ

    NACHI(不二越)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    103日以内出荷
    管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)5~250バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • 電磁比例方向流量制御バルブ NACHI(不二越)

    電磁比例方向流量制御バルブ

    NACHI(不二越)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    103日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
  • 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電流制御式方向・流量制御弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    64日以内出荷から94日以内出荷
    ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
    最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
  • ストップ弁(ネジ接続形) ダイキン工業

    ストップ弁(ネジ接続形)

    ダイキン工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷
    仕様ストップ弁トラスコ品番848-1207管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)90バルブ種類流量制御弁
  • 02シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 ブレーキ弁

    ダイキン工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    91日以内出荷
    質量(kg)1.5管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)20制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転バルブ種類流量制御弁
  • チェックスロットルモジュラー弁 油研工業

    チェックスロットルモジュラー弁

    油研工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    76日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)31.5使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)35バルブ種類流量制御弁

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁