絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(35)
- ダイキン工業(34)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
- 廣瀬バルブ(10)
- ニューマシン(8)
- 油研工業(7)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4)
- ParkerTAIYO(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- YUKEN(2)
- エナパック(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 正和(1)
エコロジープロダクト
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

オープンループ制御方式ドライバ
ダイキン工業¥87,980税込¥96,7781個翌日出荷オープンループ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。_x000D_。定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。_x000D_。出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。_x000D_。電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。_x000D_。ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用)
ダイキン工業¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。質量(kg)2形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁呼び径1/4最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]制御ポートA、Bポート
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)
ダイキン工業¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
マイナールーブ制御ユーロカード形 ドライバ
ダイキン工業¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷スプール位置を差動トランスで検出し、フィードバック制御(マイナーフィードバック)を行うKSP弁を最適に制御します。 定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。 出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。 電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。 ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。仕様ディザ:出荷時に調整済適合制御弁サイズ:1/4質量(kg)0.5形式マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ入力指令:DC0~±5VまたはDC0~±10V電源電圧(V)DC24[容量2A以上]応答時間(秒)調整範囲:0.1~1.5(最大出力時)出力電流(mA)0~1600使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)最大50入力インピーダンス約30kΩ許容電圧変動-10~+10%適合負荷比例ソレノイド(DC12V)耐振性1G(9.8m/s2) 周波数:11.7~100Hz 1周期:15分 3方向:各2hソレノイドダブルソレノイド用使用周囲湿度(%RH)20~90
ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)
ダイキン工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。 早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
ニューマシン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から13日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
ニューマシン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から17日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル型流量絞り弁
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥34,930税込¥38,4231個3日以内出荷絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。質量(g)130管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Gバルブ種類流量制御弁
微少流量調整弁(圧力温度補償付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980~税込¥87,978~1個31日以内出荷調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。質量(kg)4呼び2最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)0.03~1バルブ種類流量制御弁
電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
流量調整弁(圧力補償付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。質量(kg)3.5呼び2最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。呼び025B最高使用圧力(MPa)25バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
流量調整弁(圧力温度補償付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980~税込¥58,278~1個31日以内出荷調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。質量(kg)4呼び2接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
流量調整弁(圧力温度補償付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980~税込¥93,478~1個31日以内出荷調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。呼び1最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1個31日以内出荷から47日以内出荷電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)25バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥21,980~税込¥24,178~1個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付2段流量調整弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個31日以内出荷シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から31日以内出荷メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980~税込¥31,878~1個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980~税込¥52,778~1個31日以内出荷から47日以内出荷この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6.5構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から31日以内出荷カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁
コーンシート形電磁操作弁200V
ダイキン工業¥33,980税込¥37,3781個91日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)10ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形電源電圧(V)AC200流量(L/min)4.5バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)34.5クラッキング圧力(MPa)0.04使用作動油一般鉱物性作動油
油圧バルブ (RC)リモートコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥19,285税込¥21,2141個93日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2バルブ種類圧力制御弁
電磁比例方向流量制御弁
NACHI(不二越)¥99,550~税込¥109,505~1個翌々日出荷から103日以内出荷最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
モジュラー形電磁比例流量制御弁
NACHI(不二越)¥150,425~税込¥165,468~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)25バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
流量調整弁ガスケット取付形
ダイキン工業¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。トラスコ品番364-8664管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.08~105弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
流量調整弁
ダイキン工業¥66,980税込¥73,6781台当日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。トラスコ品番364-8672質量(kg)3.9管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁無バルブ種類流量制御弁
小型絞り弁ガスケット取付形
ダイキン工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。トラスコ品番364-9652質量(g)200管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
流量調整弁 ガスケット取付形
ダイキン工業¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁