6ページ目: 流量制御弁

流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
203件中 201203
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
バルブ フローコントロール弁 エナパックバルブ フローコントロール弁エナパック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
バルブ種類流量制御弁
TL(TLT)タイプフィードコントロールバルブ NACHI(不二越)TL(TLT)タイプフィードコントロールバルブNACHI(不二越)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
仕様サブプレート
絞り弁 ダイキン工業絞り弁ダイキン工業
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付質量(kg)0.6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁